Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Tarindite vuugitäite tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0070 SEALFIRE W100 CE TULETÕKKEAKRÜÜL SEALFIRE W100 CE TULETÕKKEAKRÜÜL: tarindite vuugid põrandates ja seintes Tarind Tarindi min paksus (mm) Vuugi max laius (mm) Vuugitäide Vuugi min lubatud sügavus Isolatsioonimaterjal Isolatsiooni min paksus Tulepüsivusklass EI Tellis/betoon 150 100 Mõlemal pool 10 Kivivill 130 240 Tellis/betoon/ kipsplaatsein 110 10 Mõlemal pool 30 N/A N/A 120 Tellis/betoon 150 30 Mõlemal pool 15 PE N/A 180 Tellis/betoon 150 50 Mõlemal pool 10 Tuletõkkevaht Seal re CE W350 PU 130 240 Betoonivuugid põrandas 150 30 Mõlemal pool 10 Kivivill 25 180 200 mm paksuses tarindit võib vuukida ka ühelt poolt, täpsem info on esitatud ETA-heakskiidus. N/A = puudub väärtus või ei mõjuta tuletõkkeomadusi. Metall-lengiga tuletõkkeukse tuletõkkevuukimine Seal re W100 tuletõkkeakrüüliga Tulepüsivusklass EI60 Tuletõkkeakrüül W100 mõlemal pool 10 mm sügavuselt W100 tuletõkkeakrüüli toeks vuugitihend 0875-82 Lengi ja seina vahe max 30 mm 309
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=