Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. SEALFIRE W100 CE TULETÕKKEAKRÜÜL Tarindite seinaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0071 SEALFIRE W100 CE TULETÕKKEAKRÜÜL: toru- ja kaabliläbiviigud seinas Tarind Tarindi min paksus Ava max suurus (mm) Läbiviigud Tuletõkke min sügavus Isolatsioon Isolatsiooni min paksus Arma ex Tulepüsivusklass EI Tellis/ betoon 150 mm 300 x 300 89 mm terastoru, seinapaksus 3–14,2 mm 10 Kivivill 90 kg/ m3 130 *Ilma 30 * min 500 mm x 19 mm läbiviigu mõlemal poolel 120 35 mm vask- või terastoru, seinapaksus 1–14,2 mm * Ilma * min 500 mm x 19 mm läbiviigu mõlemal poolel 90 Kaablikimp 21 X Ø 16 mm kaabel N/A 60 Kaablikimp 9 X Ø 30 mm kaabel N/A 60 N/A = puudub väärtus või eimõjuta tuletõkkeomadusi. *Kaitse korrosiooni eest toru tootja juhiste kohaselt. Tarind Tarindi min paksus Ava max suurus (mm) Läbiviik Täidis W100 W100 massi paksus Isolatsioon seina sees Isolatsiooni paksus seina sees Isolatsioon läbiviigu peal Tulepüsivus- klass EI Kipsplaat 100 mm 200 x 200 Max Ø 19 mm vasktoru Mõlemal pool 10 mm Kivivill 90 kg/ m³ 80 mm Katkestuseta läbi seina 25 mm paksune kivivill 120 Max Ø 67 mm vasktoru Katkestuseta läbi seina 25 mm paksune kivivill 90 400 x 400 Läbiviiguta Isolatsioonita 120 400 x 300 max 10 tk 5 x 1,5 mm² / Ø 14 mm Isolatsioonita 60 max 10 tk 5 x 1,5 mm² / Ø 14 mm *300 mm seina mõlemal poolel alumiiniumisolatsioon 90 max 1 x 95 mm² / Ø 21 mm Isolatsioonita 30 max 1 x 95 mm² / Ø 21 mm *300 mm seina mõlemal poolel alumiiniumisolatsioon 60 max 4 tk 95 mm² / Ø 61 mm Isolatsioonita 45 max 4 tk 95 mm² / Ø 61 mm *300 mm seina mõlemal poolel alumiiniumisolatsioon 60 max 1 tk 185 mm² / Ø 50 mm Isolatsioonita 30 max 1 tk 185 mm² / Ø 50 mm *300 mm seina mõlemal poolel alumiiniumisolatsioon 60 310
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=