Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 SEALFIRE W100 CE TULETÕKKEAKRÜÜL Põrandaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0071 SEALFIRE W100 CE TULETÕKKEAKRÜÜL: toruläbiviigud põrandas Tarind Tarindi min paksus Ava max suurus (mm) Läbiviigud Täidis W100 W100 massi paksus Isolatsioon seina sees Isolatsiooni paksus seina sees Isolatsioon toru peal Tulepüsivusklass EI Tellis/ betoon 150 mm Ø 300 Max 219 mm terastoru, seinapaksus 8 mm Mõlemal pool 20 Kivivill 110 kg/m³ 25 *500 mm x 40 mm alumiiniumkattega kivivillisolatsioon 90 kg/m³, ei ole läbiv 120 Ø 150 Max Ø 89 mm terastoru, seinapaksus 3–14,2 mm 10 Kivivill 90 kg/ m³ 130 *Isolatsioonita 15 *500 mm x 25 mm Arma ex kaitstaval poolel 120 *Arma ex isolatsioon, ei ole läbi seina 120 Ø 120 Max Ø 54 mm vask- või terastoru, seinapaksus 1,2–14,2 mm 15 25 *500 mm x 40 mm alumiinium- kattega kivivillisolatsioon 90 kg/m³, ei ole läbiv 180 Ø 150 Max Ø 54 mm vask- või terastoru, seinapaksus 1,2–14,2 mm 10 Kivivill 90 kg/ m³ 130 *500 mm x 19 mm Arma ex kaitstaval poolel 180 *Arma ex isolatsioon, ei ole läbi seina 180 350 x 150 Max Ø 67 mm vask- või terastoru, seinapaksus 1,2–14,2 mm Kivivill 110 kg/m³ Katkestuseta läbi tuletõkke 25 mm paksune alumiiniumkattega kivivillisolatsioon 90 kg/m³ 180 Max Ø 19 mm vask- või terastoru, seinapaksus 1,2–14,2 mm Katkestuseta läbi tuletõkke 25 mm paksune alumiiniumkattega kivivillisolatsioon 90 kg/m³ 240 *Kaitse korrosiooni eest toru tootja juhiste kohaselt. SEALFIRE W100 CE TULETÕKKEAKRÜÜL: kaabliläbiviigud põrandas Tellis/ betoon 150 mm Ø 100 Max 21 tk Ø 14 mm kaabel Mõlemal pool 10 Kivivill 90 kg/ m³ 130 Isolatsioonita 120 Kaablikimp max 4 tk Ø 25 mm ja 5 tk Ø 19 mm kaabel Isolatsioonita 90 Ø 120 2 tk 4 x 95 mm² kaabel 20 Kivivill 110 kg/ m³ 25 Isolatsioonita 60 311
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=