Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Würth Tuletõkkeakrüül CE 600 ml 0893 303 008 WÜRTH TULETÕKKEAKRÜÜL CE WÜRTH TULETÕKKEAKRÜÜL CE: Müüritised, tellis-, väikeplokk-, betoon- ja kipsplaatseinad, paksus ≥ 100 mm Tarind Vuugi maksimaalne laius Vuukimine Vuugi minimaalne lubatud sügavus Isolatsioonimaterjal tuletõkkeakrüüli all Isolatsiooni minimaalne paksus Tulepüsivusklass EI Müüritised ja isoleeritud kipsplaatseinad 30 mm Seina mõlemal poolel 9 mm Kivivill, vähemalt 40 kg/m3 20 mm 90 20 mm PE-vuugitihend Tihendi läbimõõt 120 Müüritised, tellis-, väikeplokk-, betoon- ja kipsplaatseinad, paksus ≥ 130 mm Müüritised ja kipsplaatseinad 30 mm Seina mõlemal poolel 15 mm Kivivill, vähemalt 40 kg/m3 15 mm 120 30 mm Ilma isolatsioonita – 15 mm PE-vuugitihend Tihendi läbimõõt 90 Põrandad, paksus ≥ 150 mm Betoon 100 mm Ülapoolel 25 mm Kivivill, vähemalt 40 kg/m3 25 mm 120 Tuletõkke akrüülmass tarindite tuletõkkevuukide tihendamiseks ja läbiviikude tuletõkkeks. Hea nakkuvus erinevate ehitusmaterjalidega: tellis, betoon, kips, puit, anodeeritud alumiinium jne. Mass moodustab elastse, tiheda ja vastupidava akustilise vuugi. Kasutuskohad. Ehitus- ja deformatsioonivuugid seintes ja vahelagedes ning metalltorude ja kaablite läbiviikudes. Paigaldamine. Pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Kasutada vuugitihendit või tuletõkkevilla, mille peale tuleb kanda õige kihipaksusega tihendusmass. Järgida tuletõkkevuukide korral ETA 16/0235 ja tuletõkete korral ETA 16/0236 paigaldusnõudeid. Nakkub hästi betooni, telliste, väikeplokkide ja kipsiga. Niiskuskindel, vananemiskindel, UV-kindel ja lõhnatu. Vastupidavus ETA-tunnustuse kohaselt 10 aastat. M1 ehitusmaterjali heitmeklass. Würth tuletõkkeakrüül CE 600 ml ETA 16/0235 ja ETA 16/0236 Paigaldustemperatuur +5...+40 °C Kasutustemperatuur -25...+80 °C Kujumuutus +/-7,5% Värvus Valge Ladustamistemperatuur +5 °C, ei tohi lasta külmuda 312
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=