Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 SEALFIRE W200 CE Sealfire W200 CE on ühekomponentne tule levikut takistav silikoonmass tuletõkkesektsioone eraldavate tarindite ja läbiviikude tuletõkkeks ja vuukimiseks. Nakkub hästi erinevate materjalidega: klaas, metall, PVC, puit, kivi, betoon jt. ehitusmaterjalidega. Mass moodustab elastse, niiskust, kemikaale ja UV-kiirgust ning rasvu ja õlisid taluva vuugi tihenduse. Ei sobi kandvate klaaside või klaaspakettide liimimiseks, ei tohi kokku puutuda toiduainetega ning ei sobi ühendustesse, millest vabaneb vedelikku või gaasi. Kasutamine. Vuugitavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Õige sügavuse tagamiseks tuleb vuugi põhjas kasutada kivivilla või PE-vuugilinti. Viimistleda vuuki märja spaatliga Sealfire W200 CE 310 ml 0893 301 009 Kuivamisaeg u 3–4 mm / 24 h, sõltuvalt õhuniiskusest Pinna nahkumisaeg u 7–10 min, sõltuvalt temperatuurist Kujumuutus +/-25% Töötemperatuur +5⁰C…+40⁰C Temperatuuritaluvus -40⁰C…+140⁰C Värvus Valge Ladustamistemperatuur min. +5 °C; kaitsta jäätumise eest Tuletõkke või vuugi kasutuskestus on ETA-heakskiidu ptk 1.2.1 kohaselt 10 aastat. Sealfire W200 CE tuletõkkesilikoon ETA-13/0157 ja ETA-13/0067 Helisummutus Täite max paksus Täite min paksus Täide Iso- latsioon Iso- latsiooni min paksus Heli- summutus 30 mm 10 mm Mõlemal pool PE-lint 40 mm 56 dB 50 mm 5 mm Mõlemal pool Kivivill 90 mm 60 dB 50 mm 25 mm Ühel pool Kivivill N/A 58 dB 313
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=