Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. SEALFIRE W200 CE TULETÕKKESILIKOON Läbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised ETA-13/0067 SEALFIRE W200 CE TULETÕKKESILIKOON: Vahelagede läbiviigud Materjal Vahelae min. paksus (mm) Vuugi max. laius (mm) Vuuk Vuugi sügavus Isolatsioon- materjal Isolatsiooni min. paksus Tulepüsivus- klass EI Tellis / Betoon 150 20 Ühelt poolt 10 Kivivill 90 kg/m3 25 180 Mõlemalt poolt 10 PE N/A 180 40 Ühelt poolt 20 Kivivill 90 kg/m3 25 120 Mõlemalt poolt 20 PE N/A 240 SEALFIRE W200 CE TULETÕKKESILIKOON: Seinte läbiviigud Materjal Seina min. paksus (mm) Vuugi max. laius (mm) Vuuk Vuugi sügavus Isolatsioon- materjal Isolatsiooni min. paksus Tulepüsivusklass EI Tellis / Betoon 200 15 Ühelt poolt 10 PE N/A 180 Mõlemalt poolt 10 Kivivill 90 kg/m3 25 240 25 Ühelt poolt 15 PE N/A 120 40 Mõlemalt poolt 25 Kivivill 90 kg/m3 25 240 150 20 10 PE N/A 40 20 N/A = andmed ei ole kättesaadavad Sealfire W200 CE tuletõkkesilikoon 314
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=