Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 SEALFIRE W200 CE TULETÕKKESILIKOON: Kaabliläbiviigud 150 mm massiivseintes Ava max. Ø (mm) Kaablid / Kaablikimbud Tuletõke Tulepüsivusklass EI Tsooni poolt Täide Vastaspoolt 60 4 X 13 mm + 1 X 42 mm Sealfire W200 CE 10 mm Kivivill 90 kg/m3 130 mm Sealfire W200 CE 10 mm 60 1 X 27 mm 240 Kaabliläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised ETA-13/0157 SEALFIRE W200 CE TULETÕKKESILIKOON: Toruläbiviigud 150 mm plokkidest seintes Ava max. Ø (mm) Toru Välis Ø (mm) Seinapaksus (mm) Tuletõke Isolatsioon Toru isolatsioon (mm) Isolatsiooni paksus (mm) Tulepüsivusklass EI Tsooni poolt Täide Vastaspoolt 80 Teras 40 3,2 Sealfire W200 CE 10 mm Kivivill 90 kg/m3 130 mm Sealfire W200 CE 10 mm Armaflex 500 25 240 Vask 35 1,5 120 Toruläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised ETA-13/0067 SEALFIRE W200 CE TULETÕKKESILIKOON 315
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=