© AS Würth 06/24 PURE EPOXY ANKURDUSMASS WIT-PE 1000 Pragunenud ja mittepragunenud betoon: jõudlusandmed, individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata (c ≥ 10 hef) Temperatuurivahemik: 24°C1)/40°C2) (temperatuurivahemikud 50°C/72°C, vt ETA-19/0542) Alusmaterjal: kuiv ja märg betoon (veega täidetud puurauk vt ETA-19/0542) Betooni survetugevus: C20/25 Puuriava puhastamine: CAC (2x väljapuhu suruõhuga / 2x harja välja / 2x suruõhuga väljapuhumine; suruõhk = õlivaba ja min 6 baari) või õõnespuur pragunenud betoonis (õõnespuur mittepragunenud betoonis, vt ETA-19/0542) Ankru mõõt M8 M10 M12 M16 Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 Pragudega betoon Lubatud koormus otse3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta) Tsingitud teras, 5.8 Nperm [kN] 5,0 6,7 8,6 6,3 9,4 13,8 9,6 16,8 20,0 11,7 22,9 37,1 Tsingitud teras, 8.8 Nperm [kN] 5,0 6,7 13,4 6,3 9,4 20,9 9,6 16,8 31,9 11,7 22,9 59,5 Roostevaba teras A4 ja HCR Nperm [kN] 5,0 6,7 9,9 6,3 9,4 15,7 9,6 16,8 22,5 11,7 22,9 42,0 Lubatud koormus risti3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta) Tsingitud teras, 5.8 Vperm [kN] 6,3 6,3 6,3 9,7 9,7 9,7 14,3 14,3 14,3 26,9 26,9 26,9 Tsingitud teras, 8.8 Vperm [kN] 8,6 8,6 8,6 12,6 13,1 13,1 19,2 19,4 19,4 23,5 36,0 36,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vperm [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 23,5 25,2 25,2 Pragudeta betoon Lubatud koormus otse3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta) Tsingitud teras, 5.8 Nperm [kN] 8,6 8,6 8,6 10,9 13,8 13,8 13,7 20,0 20,0 16,8 32,7 37,1 Tsingitud teras, 8.8 Nperm [kN] 10,9 13,8 13,8 10,9 20,0 21,9 13,7 27,0 31,9 16,8 32,7 59,5 Roostevaba teras A4 ja HCR Nperm [kN] 9,9 9,9 9,9 10,9 15,7 15,7 13,7 22,5 22,5 16,8 32,7 42,0 Lubatud koormus risti3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta) Tsingitud teras, 5.8 Vperm [kN] 6,3 6,3 6,3 9,7 9,7 9,7 14,3 14,3 14,3 26,9 26,9 26,9 Tsingitud teras, 8.8 Vperm [kN] 8,6 8,6 8,6 13,1 13,1 13,1 19,4 19,4 19,4 33,5 36,0 36,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vperm [kN] 6,0 6,0 6,0 9,2 9,2 9,2 13,7 13,7 13,7 25,2 25,2 25,2 Montaaži andmed Puuri Ø d0 [mm] 10 12 14 18 Ava sügavus / ankrudussügavus h0/hef [mm] 60 80 160 60 90 200 70 110 240 80 125 320 Minimaalne servakaugus4) cmin [mm] 35 40 45 50 Telgede minimaalne vahekaugus5) smin [mm] 40 50 60 75 Aluspinna minimaalne paksus hmin [mm] 100 110 190 100 120 230 100 140 270 116 161 356 Läbiv ava kinnitatavas failis df ≤ [mm] 9 12 14 18 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 60 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 3) Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja mõjude osalist ohutustegurit γF = 1,4. Tõmbekoormuse osa "pidev koormus" (kaasa arvatud konstantsed koormused ja muutuva koormuse konstantsed osad) on alla 60 % kogu tõmbekoormusest. Tõmbe- ja nihkekoormuse kombinatsiooni jaoks, servade kauguse ja ankurdusgrupid vt standardit EN 1992-4. 4) Kui iseloomulik servakaugus ei ole täidetud, vähendatakse maksimaalset kandevõimet. Väikseim võimalik servakaugus on cmin 5) Kui iseloomulik telje kaugus ei ole täidetud, vähendatakse maksimaalset kandevõimet. Väikseim võimalik teljekaugus on smin Pragunenud ja pragudeta betoon: koormusandmed ja paigaldusparameetrid 59
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=