Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. 2-komponentne PU-põhine tuletõkkevaht kaabli-, kaablirenni-, metalltoru-, plasttoru- ja kombineeritud läbiviikude tihendamiseks tulepüsivusklassini EI120 (kombineeritud läbiviigud EI90). Kaablid võib paigaldada ka koos kaitsetorudega. Seinatarindid alates 100 mm (ka kergseinad) ja põrandatarindid 150 mm. WÜRTH COMBO CE Würth Combo CE tuletõkkevaht ETA-11/0528 Üks toode – kiire ja lihtne paigaldada • Puuduvad kaablite pinnakatte järeltööd. • Kuivamisel jääb vaht elastseks ja võimaldab kaablite lihtsat järelpaigaldamist. • Ülevärvitav. Täiesti tolmuvaba paigaldus. • PE- ja PVC-torud mansettideta kuni 50 mm. • Arma ex* ja kivivillisolatsioonpaigaldatav katkestuseta. Würth Combo CE tuletõkkevaht CE 0893 303 200 Press Combo 0893 303 206 Värvus Punakaspruun Ladustamistemperatuur +5 °C … +30 °C Kogus u 2,1 l valmisvahtu Paigaldamistemperatuur +20 °C … +25 °C Lõigatav Umbes 2 min pärast paigaldamist Kasutustemperatuur ≤80 °C Tuletõkke kasutuskestus ETA-11/002 1.2.1. 10 aastat Helisummutus 66 dB (EN ISO 717-1) Soojusjuhtivus λ = 0,088 W/(m*K), R = 0,279 m²*K/W, DIN EN 12667 Õhutihedus Q600 < 0,08 m³/(h*m²) WÜRTH COMBO CE TULETÕKKEVAHT: läbiviigud seinas ja põrandas Ava max suurus Läbiviik Välisdiameeter Seina paksus Massi paksus Isolatsioon Isolatsiooni paksus Isolatsioon Tulepüsivus- klass 450 x 450 Mittepõlevad torud (malm, vask, teras) max 28 mm 1–14 mm 144 mm / 200 mm - - * - 60/90 28–54 mm Kivivill 90 kg/ m³ 30 mm * 650 mm ühel poolel või katkestuseta läbi tuletõkke 28–89 mm Põlev isolatsioon, nt Arma ex 35–41,5 mm * 500 mm ühel poolel või katkestuseta läbi tuletõkke PVC-/PE-torud ≤50 mm 1,2–5 mm - - - 60/120 Üksikud kaablid, kaablikimbud ja vajaduse korral koos riiuliga Kaablid kuni Ø 80 mm, kaablikimbud kuni Ø 100 mm - - - - 60/90 * Arma ex = põlev isolatsioon * Kaitse korrosiooni eest toru tootja juhiste kohaselt. 316
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=