Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH COMBO CE TULETÕKKEVAHT Seinaläbiviigud WÜRTH COMBO CE TULETÕKKEVAHT: kaugus servast ja keskteljest Läbiviik a1 a2 a3 Kaablid, kaablirennid ja kaitsetorud 50 mm 0 mm Kaablid/kaablirennid/kaitsetorud vertikaalsuunas 0 mm Kaablid/kaablirennid/kaitsetorud horisontaalsuunas 50 mm *Isolatsioonita metalltorud 60 mm Muud läbiviigud 50 mm Kivivillisolatsiooniga metalltorud 0 mm 0 mm Kivivillisolatsiooniga torud 0 mm *Isolatsioonita torud 60 mm Muud läbiviigud 50 m Arma ex- isolatsiooniga torud 35 mm 35 mm Arma ex-isolatsiooniga torud (isolatsioon > 9 mm) 35 mm Arma ex-isolatsiooniga torud (isolatsioon = 9 mm) 50 mm *Isolatsioonita metalltorud 60 mm Muud läbiviigud 50 mm Isolatsioonita metalltorud 35 mm 35 mm *Isolatsioonita metalltorud 60 mm Muud läbiviigud 60 mm Plasttorud 50 mm 50 mm Plasttorud 50 mm *Isolatsioonita terastorud 60 mm Muud läbiviigud 50 mm * Kaitse korrosiooni eest toru tootja juhiste kohaselt. Kaablirennid Isoleeritud teras- ja vasktorud Isolatsioonita metalltorud Plasttorud Kaablikimbud Kaugus servast ja keskteljest 317
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=