Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 W100 CE tuletõkkeakrüül Kivivill-täide W300/ W350 CE tuletõkke polüuretaanvaht W300/ W350 CE tuletõkke polüuretaanvaht W300/ W350 CE tuletõkke polüuretaanvaht SEALFIRE W300/ W350 CE TULETÕKKEVAHT Vuukide tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0262 SEALFIRE W300/W350 CE TULETÕKKEVAHT: vertikaalvuugid seinas Tarind Tarindi min paksus (mm) Vuugi max laius (mm) Tuletõkke paiknemine Täide Täite sügavus (mm) Tuletõkke sügavus (mm) Tulepüsivusklass EI Tellis/betoon 150 10 Kogu sügavuses N/A N/A 150 90 20 60 50 Mõlemal pool Kivivill 90 kg/m3 50 50 180 Sealfire W350 130 10** 240 Tellis/betoon/puit 20 Kogu sügavuses N/A N/A 150 90 * Puitsõrestik +19 mm puitvooder tarindi mõlemal poolel. ** Tuletõkkeakrüül Seal re W100 CE. N/A = puudub väärtus või ei mõjuta tuletõkkeomadusi. SEALFIRE W300/W350 CE TULETÕKKEVAHT: horisontaalvuugid põrandas Tarind Tarindi min paksus (mm) Vuugi max laius (mm) Tuletõkke paiknemine Täide Täite sügavus (mm) Tuletõkke sügavus (mm) Tulepüsivusklass EI Tellis/betoon/puit 150 20 Kogu sügavuses N/A N/A 150 60 N/A = puudub väärtus või ei mõjuta tuletõkkeomadusi. 319
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=