Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Läbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0261 SEALFIRE W300/ W350 CE TULETÕKKEVAHT SEALFIRE W300/W350 CE TULETÕKKEVAHT: läbiviigud 150 mm massiivtarindis Ava läbimõõt (mm) Läbiviik Tuletõke Isolatsiooni paksus (mm) Isolatsioon (Arma ex) Tulepüsivusklass EI Tule pool Täide Kaitstav pool 50 Kaablikimp: 1 tk Ø 20 mm + 7 tk Ø 15 mm kaabel 150 mm Sealfire W350 CE N/A N/A 120 40 1 tk Ø 30 mm kaabel 90 100 Kaablikimp: 4 tk Ø 20 mm + 15 tk Ø 15 mm kaabel 50 mm Sealfire W350 CE 50 mm kivivill 90 kg/m3 50 mm Sealfire W350 CE 120 50 Kaablikimp: 1 tk Ø 20 mm + 3 tk Ø 15 mm kaabel 120 100 89 mm terastoru, seinapaksus 5–14,2 mm 150 mm Sealfire W350 CE 25 Ainult toru* 30 min 500 mm isolatsioon** 90 50 35 mm vasktoru, seinapaksus 1,2–14,2 mm 19 Ainult toru* 15 min 500 mm isolatsioon** 90 * Kaitse korrosiooni eest toru tootja juhiste kohaselt. ** Ainult kaitstaval poolel. N/A = puudub väärtus või ei mõjuta tuletõkkeomadusi. Tähelepanu! Kaabli- või toru mõõtmete vähendamise korral peab ava suurust vähendama samas vahekorras 320
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=