Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 Seal re W150 CE on tulekahju korral tugevalt paisuv akrüülipõhine mass kaablite ning plast- ja komposiittorude läbiviikude tihendamiseks. Seal re W150 CE paisuv tihendusmass 0893 303 11 SEALFIRE W150 CE Sealfire W150 CE paisuv tihendusmass ETA-17/0814 Toode on katsetatud ehitusmaterjalide saasteklassi M1 heakskiidunõuete kohaselt. Tuletõkke kasutuskestus on ETA-heakskiidu ptk 2.6 kohaselt 10 aastat. Paigaldamine. Puhastada pinnad tolmust ja mustusest. Parema nakkumise tagamiseks ja kuivamise kiirendamiseks võib pinda niisutada. Täita läbiviigu keskosa kivivillaga (≥90 kg/m²) ja jätta piisavalt ruumi tihendusmassile W150 CE. Minimaalse seinapaksuse 100 mm korral täita kogu läbiviik tihendusmassiga W150 CE kivivilla kasutamata. Seinapaksuse 150 mm korral täita läbiviigu keskosa kivivillaga (min 90 kg/m3) ja jätta piisavalt ruumi tihendusmassile W150 CE. Massiivseinatarindites ja põrandates on kivivillisolatsiooni minimaalne paksus 70 mm ning tihendusmassi minimaalne paksus tarindi mõlemal poolel 40 mm. Puhastada paigaldis nt märja pahtlilabidaga, tagades siiski materjali piisava paksuse. Puhastada töövahendid sooja seebiveega. Paigaldamistemperatuur +5 C … 40°C Kasutustemperatuur –5 °C … 70 °C Värvus Valge Ladustamistemperatuur +5 °C, ei tohi külmuda Ülevärvitav Jah Helisummutus Täite max laius Täite min paksus Täide Iso- latsioon Iso- latsiooni min paksus Heli- summutus 20 mm 30 mm Mõlemal pool Kivivill 40 mm 58 dB 50 mm 25 mm Ühel pool Iso- latsioonita N/A 56 dB SEALFIRE W150 CE: komposiittoruläbiviigud Toru Ø Ava min Ø Põrandaläbiviik Seinaläbiviik 16 mm 36 mm EI90 EI180 20 mm 50 mm EI240 EI180 25 mm 55 mm EI20/E240 EI90 40 mm 80 mm EI90 EI15/E180 50 mm 90 mm EI20 EI15/E60 63 mm 113 mm EI20/E30 EI60 90 mm 150 mm EI20 EI30 321
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=