Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. SEALFIRE W150 CE PAISUV TIHENDUSMASS Läbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-17/0814 SEALFIRE W150 CE PAISUV TIHENDUSMASS: kaabliläbiviigud seinas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Paisuva tihendusmassi paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon kaablikimbu peal Tulepüsivus- klass EI Betoon /tellis 150 max Ø 60 max Ø 27 mm / 185 mm² kaablid Mõlemal pool 10 Kivivill 35 kg/ m³ 130 Isolatsioonita 240 Kaablikimp max 4 tk Ø 13 mm kaabel ja 1 tk Ø 42 mm kaabel SEALFIRE W150 CE PAISUV TIHENDUSMASS: teras- ja vasktorude läbiviigud seinas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Paisuva tihendusmassi paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Põlev vahtkumm- isolatsioon toru peal katkestuseta läbi tarindi Tulepüsivusklass EI Kipsplaat 100 min Ø 135 Terastoru max Ø 89 mm Mõlemal pool 30 Kivivill 33 kg/m3 40 max 13 mm 90 min Ø 169 Terastoru max Ø 89 mm max 25 mm min Ø 173 Terastoru max Ø 115 mm max 19 mm min Ø 209 Terastoru max Ø 115 mm max 32 mm min Ø 339 Terastoru max Ø 219 mm max 40 mm 120 Betoon /tellis 150 min Ø 80 Terastoru max Ø 40 mm 40 Kivivill 90 kg/m3 70 max 25 mm 180 min Ø 190 Terastoru max Ø 89 mm 60 min Ø 80 Terastoru max Ø 35 mm 120 SEALFIRE W150 CE PAISUV TIHENDUSMASS: plasttorude läbiviigud seinas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Paisuva tihendusmassi paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon toru peal Tulepüsivus- klass EI Kipsplaat 100 min Ø 160 PE-toru max Ø 210 mm Kogu seina laiuses 100 Isolatsioonita Isolatsioonita Isolatsioonita 90 min Ø 110 PE-toru max Ø 110 mm min Ø 105 PE-toru max Ø 75 mm Mõlemal pool 30 Kivivill 90 kg/m3 70 Isolatsioonita 120 min Ø 60 PE-toru max Ø 40 mm min Ø 52 PE-toru max Ø 32 mm min Ø 150 PVC-toru max Ø 110 mm min Ø 60 PVC-toru max Ø 40 mm min Ø 32 PVC-toru max Ø 20 mm min Ø 80 PP-toru max Ø 160 mm Betoon/ tellis 100 min Ø 200 PVC-toru max Ø 160 mm Kogu seina laiuses 100 Isolatsioonita Isolatsioonita Isolatsioonita 60 min Ø 85 PVC-toru max Ø 55 mm 90 150 min Ø 95 PVC-toru max Ø 55 mm Mõlemal pool 40 Kivivill 90 kg/m3 70 Isolatsioonita 120 min Ø 80 PVC-toru max Ø 40 mm 240 min Ø 35 PVC-toru max Ø 20 mm 240 min Ø 132 PE-toru max Ø 75 mm 15 min Ø 95 PE-toru max Ø 55 mm 240 min Ø 80 PE-toru max Ø 40 mm 240 min Ø 35 PE-toru max Ø 20 mm 120 322
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=