Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 SEALFIRE W150 CE PAISUV TIHENDUSMASS SEALFIRE W150 CE PAISUV TIHENDUSMASS: komposiittorude läbiviigud seinas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Paisuva tihendusmassi paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon toru peal Tulepüsivus- klass EI Betoon/ tellis 150 min Ø 150 Komposiittoru max Ø 90 mm Mõlemal pool 40 Kivivill 90 kg/ m³ 70 Isolatsioonita 30 min Ø 113 Komposiittoru max Ø 63 mm 60 min Ø 90 Komposiittoru max Ø 50 mm 15 min Ø 80 Komposiittoru max Ø 40 mm 15 min Ø 55 Komposiittoru max Ø 25 mm 90 min Ø 50 Komposiittoru max Ø 20 mm 180 min Ø 35 Komposiittoru max Ø 20 mm 120 min Ø 36 Komposiittoru max Ø 16 mm 180 SEALFIRE W150 CE PAISUV TIHENDUSMASS: kaabliläbiviigud põrandas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Paisuva tihendusmassi paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon kaablikimbu peal Tulepüsivus- klass EI Betoon 150 max Ø 100 max Ø 27 mm / 185 mm² kaablid Mõlemal pool 10 Kivivill 90 kg/ m³ 130 Isolatsioonita 240 Kaablikimp max 4 tk Ø 13 mm kaabel 90 1 tk Ø 42 mm kaabel 90 SEALFIRE W150 CE PAISUV TIHENDUSMASS: teras- ja vasktorude läbiviigud põrandas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Paisuva tihendusmassi paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon torul peal Tulepüsivus- klass EI Betoon 150 min Ø 132 PVC-toru max Ø 82 mm Mõlemal pool 40 Kivivill 90 kg/m³ 70 Katkestuseta läbi tarindi max 32 mm 60 SEALFIRE W150 CE PAISUV TIHENDUSMASS: plasttorude läbiviigud põrandas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Paisuva tihendusmassi paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon torul peal Tulepüsivus- klass EI Betoon 150 min Ø 132 PVC-toru max Ø 82 mm Mõlemal pool 40 Kivivill 90 kg/m³ 70 Isolatsioonita 15 min Ø 35 PVC-toru max Ø 20 mm 120 min Ø 125 PE-toru max Ø 75 mm 30 SEALFIRE W150 CE PAISUV TIHENDUSMASS: komposiittorude läbiviigud põrandas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus (mm) Läbiviik Paisuva tihendusmassi paigaldamine Tuletõkke min lubatud sügavus (mm) Isolatsiooni- materjal Isolatsiooni min paksus (mm) Isolatsioon torul peal Tulepüsivus- klass EI Betoon 150 min Ø 150 Komposiittoru max Ø 90 mm Mõlemal pool 40 Kivivill 90 kg/m³ 70 Isolatsioonita 20 min Ø 113 Komposiittoru max Ø 63 mm 20 min Ø 90 Komposiittoru max Ø 50 mm 20 min Ø 80 Komposiittoru max Ø 40 mm 90 min Ø 55 Komposiittoru max Ø 25 mm 90 min Ø 50 Komposiittoru max Ø 20 mm 240 min Ø 36 Komposiittoru max Ø 16 mm 90 Läbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-17/0814 323
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=