Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 SEALFIRE W1000 CE TULETÕKKEMASS Toruläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0387 SEALFIRE W1000 CE TULETÕKKEMASS: toruläbiviigud seinas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus Läbiviigud Täidis W1000 Toruisolatsioon Isolatsiooni pikkus/paksus Tulepüsivus EI Kipsplaat 100 400 x 400 mm Vasktoru max Ø 22 mm Kogu ava 100 mm * Arma ex/ nitriilikummi, ei ole läbi seina Lisaisolatsioonita 90 500 mm / 19 mm 120 Vasktoru max Ø 38 mm Lisaisolatsioonita 15 500 mm / 19 mm 120 Vasktoru max Ø 93 mm Lisaisolatsioonita 30 500 mm / 25 mm 120 Raudtoru max Ø 19 mm Lisaisolatsioonita 120 500 mm / 19 mm 120 Raudtoru max Ø 38 mm Lisaisolatsioonita 60 500 mm / 25 mm 120 Raudtoru max Ø 193 mm Lisaisolatsioonita 15 500 mm / 25 mm 60 Vasktoru max Ø 93 mm Kivivill, läbi seina Katkestuseta läbi seina 25 mm 120 Betoon/ tellis 150 1500 x 600 mm Vasktoru max Ø 22 mm Kogu ava 150 mm * Arma ex/ nitriilikummi, ei ole läbi seina Lisaisolatsioonita 90 500 mm / 20 mm 240 Katkestuseta isolatsioon 240 Vasktoru max Ø 42 mm Lisaisolatsioonita 30 500 mm / 25 mm 120 Katkestuseta isolatsioon 240 Vasktoru max Ø 89 mm Lisaisolatsioonita 15 500 mm / 25 mm 60 Katkestuseta isolatsioon 90 Raudtoru max Ø 19 mm Lisaisolatsioonita 240 500 mm / 20 mm 240 Katkestuseta isolatsioon 240 Raudtoru max Ø 38 mm Lisaisolatsioonita 180 500 mm / 25 mm 240 Katkestuseta isolatsioon 240 Raudtoru max Ø 194 mm Lisaisolatsioonita 15 500 mm / 25 mm 120 Katkestuseta isolatsioon 240 *Kaitse korrosiooni eest toru tootja juhiste kohaselt Kaabliläbiviigu tegemine 1. Kasutada kipsimassi valamise või müüritöö tegemise ajal läbiviigu raketisena näiteks plasttoru. 2. Eemaldada valu kuivamise järel läbiviigu raketis. 3. Paigaldada läbiviiku 144 mm sügavuselt tuletõkkevahtu Würth Combo. 4. Järelpaigaldatava kaabli saab lükata läbiviigust läbi. 325
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=