PURE EPOXY ANKURDUSMASS WIT-PE 1000 Pragunenud ja pragudeta betoon: koormusandmed ja paigaldusparameetrid Pragunenud ja mittepragunenud betoon: jõudlusandmed, individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata (c ≥ 10 h ef) Temperatuurivahemik: 24°C1)/40°C2) (temperatuurivahemikud 50°C/72°C, vt ETA-19/0542) Alusmaterjal: kuiv ja märg betoon (veega täidetud puurauk vt ETA-19/0542) Betooni survetugevus: C20/25 Puuriava puhastamine: CAC (2x väljapuhu suruõhuga/2x harja välja/2x suruõhuga väljapuhumine; suruõhk = õlivaba ja min. 6 baari) või õõnespuur pragunenud betoonis (õõnespuur mittepragunenud betoonis, vt ETA-19/0542) Ankru mõõt M20 M24 M30 Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 90 170 400 96 210 480 120 270 600 Pragudega betoon Lubatud koormus otse3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta) Tsingitud teras, 5.8 Nperm [kN] 14,0 36,3 58,1 15,4 49,9 83,8 21,6 72,7 133,3 Tsingitud teras, 8.8 Nperm [kN] 14,0 36,3 93,3 15,4 49,9 134,3 21,6 72,7 213,8 Roostevaba teras A4 ja HCR Nperm [kN] 14,0 36,3 65,3 15,4 49,9 94,3 21,6 70,2 70,2 Lubatud koormus risti3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta) Tsingitud teras, 5.8 Vperm [kN] 28,0 42,3 42,3 30,8 60,6 60,6 43,1 96,0 96,0 Tsingitud teras, 8.8 Vperm [kN] 28,0 56,0 56,0 30,8 80,6 80,6 43,1 128,0 128,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vperm [kN] 28,0 39,4 39,4 30,8 56,8 56,8 42,0 42,0 42,0 Pragudeta betoon Lubatud koormus otse3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta) Tsingitud teras, 5.8 Nperm [kN] 20,0 51,9 58,1 22,0 71,3 83,8 30,8 103,9 113,3 Tsingitud teras,8.8 Nperm [kN] 20,0 51,9 93,3 22,0 71,3 134,3 30,8 103,9 213,8 Roostevaba teras A4 ja HCR Nperm [kN] 20,0 51,9 65,3 22,0 71,3 94,3 30,8 70,2 70,2 Lubatud koormus risti3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta Tsingitud teras, 5.8 Vperm [kN] 40,0 42,3 42,3 44,1 60,6 60,6 61,6 96,0 96,0 Tsingitud teras, 8.8 Vperm [kN] 40,0 56,0 56,0 44,1 80,6 80,6 61,6 128,0 128,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vperm [kN] 39,4 39,4 39,4 44,1 56,8 56,8 42,0 42,0 42,0 Montaaži andmed Puuri Ø d0 [mm] 22 28 35 Ava sügavus / ankrudussügavus h0/hef [mm] 90 170 400 96 210 480 120 270 600 Minimaalne servakaugus4) cmin [mm] 60 65 80 Telgede minimaalne vahekaugus5) smin [mm] 95 115 140 Aluspinna minimaalne paksus hmin [mm] 134 214 444 142 266 536 190 340 670 Läbiv ava kinnitatavas failis df ≤ [mm] 22 26 33 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ [Nm] 100 170 300 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 3) Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja mõjude osalist ohutustegurit γF = 1,4. Tõmbekoormuse osa "pidev koormus" (kaasa arvatud konstantsed koormused ja muutuva koormuse konstantsed osad) on alla 60 % kogu tõmbekoormusest. Tõmbe- ja nihkekoormuse kombinatsiooni jaoks, servade kauguse ja ankurdusgrupid vt standardit EN 1992-4. 5) Kui iseloomulik servakaugus ei ole täidetud, vähendatakse maksimaalset kandevõimet. Väikseim võimalik servakaugus on cmin 6) Kui iseloomulik telje kaugus ei ole täidetud, vähendatakse maksimaalset kandevõimet. Väikseim võimalik teljekaugus on smin 60
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=