Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. SEALFIRE W1000 CE TULETÕKKEMASS SEALFIRE W1000 CE TULETÕKKEMASS: toruläbiviigud põrandas Tarind Tarindi min paksus (mm) Ava max suurus Läbiviigud Ava täitmine Toruisolatsioon Isolatsiooni pikkus/paksus Tulepüsivus EI Betoon/ tellis 150 850 x 300 mm Vasktoru max Ø 22 mm W1000 50 mm, alla kivivill 50 mm 140 kg/m3 Arma ex/ nitriilikummi, ei ole läbi põranda Lisaisolatsioonita 0 500 mm / 19 mm 120 Katkestuseta isolatsioon 120 Vasktoru max Ø 42 mm Lisaisolatsioonita 0 500 mm / 25 mm 120 Katkestuseta isolatsioon 120 Vasktoru max Ø 89 mm Lisaisolatsioonita 0 500 mm / 25 mm 120 Katkestuseta isolatsioon 120 Raudtoru max Ø 19 mm Lisaisolatsioonita 60 500 mm / 19 mm 120 Katkestuseta isolatsioon 120 Raudtoru max Ø 38 mm Lisaisolatsioonita 0 500 mm / 25 mm 120 Katkestuseta isolatsioon 120 Raudtoru max Ø 194 mm Lisaisolatsioonita 15 500 mm / 25 mm 30 Katkestuseta isolatsioon 120 1400 x 1200 mm Vasktoru max Ø 22 mm W1000 90 mm, alla kivivill 50 mm 40 kg/m3 Lisaisolatsioonita 240 500 mm / 20 mm 240 Katkestuseta isolatsioon 240 Vasktoru max Ø 42 mm Lisaisolatsioonita 90 500 mm / 25 mm 240 Katkestuseta isolatsioon 240 Vasktoru max Ø 89 mm Lisaisolatsioonita 15 500 mm / 25 mm 30 Katkestuseta isolatsioon 60 Raudtoru max Ø 19 mm Lisaisolatsioonita 30 500 mm / 20 mm 180 Katkestuseta isolatsioon 180 Raudtoru max Ø 38 mm Lisaisolatsioonita 15 500 mm / 25 mm 180 Katkestuseta isolatsioon 180 Raudtoru max Ø 194 mm Lisaisolatsioonita 15 500 mm / 25 mm 60 Katkestuseta isolatsioon 240 Toruläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0387 *Kaitse korrosiooni eest toru tootja juhiste kohaselt Seal re W1000 CE tuletõkkemass Kivivill 140 kg/m3 Toestada vill vajaduse korral 326
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=