Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH ENDLESS CE TULETÕKKEMANSETT 32–160 MM Seinaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0791 WÜRTH ENDLESS CE 32–160 mm TULETÕKKEMANSETT: plasttorude läbiviigud seinas Tarind ja min paksus (mm) Toru materjal ja paigaldusviis Toru läbimõõt Tuletõkkelindi paigaldusmäär Vahtkummist toruisolatsioon Tuletõkkelindi keerdude arv Tulepüsivus- klass EI Kipsplaat min 94 mm, betoon min 100 mm PVC ≤50 1,8–5,6 Isolatsioonita 2 120 >50 ... ≤75 1,8–8,4 Isolatsioonita 3 120 >75 ... ≤110 1,8–12,3 Isolatsioonita 4 120 >110 ... ≤125 2,2–12,2 Isolatsioonita 5 120 >125 ... ≤160 3,2–11,9 Isolatsioonita 6 120 PVC kaldu 45° ... 90° ≤50 1,8–5,6 Isolatsioonita 2 120 >50 .... ≤75 1,8–8,4 Isolatsioonita 3 120 >75 .... ≤110 1,8–12,3 Isolatsioonita 4 120 >110 .... ≤125 2,2–12,2 Isolatsioonita 6 120 >125 .... ≤160 3,2–11,9 Isolatsioonita 8 90 PVC ≤50 1,8 4 mm PE* 4 90 >50 .... ≤75 1,8 4 mm PE* 5 90 >75 .... ≤110 1,8 4 mm PE* 4 90 >110 .... ≤125 1,8–2,2 4 mm PE* 6 90 ≤50 1,8–5,6 4 mm PE* 2 120 >50 .... ≤75 1,8–8,4 4 mm PE* 3 90 >75 .... ≤110 1,8–11,9 4 mm PE* 4 90 >110 .... ≤125 3,2–11,9 4 mm PE* 5 90 >125 .... ≤160 3,2–11,9 4 mm PE* 6 120 PE-HD ≤50 1,8–4,6 Isolatsioonita 2 120 >50 .... ≤75 1,8–8,4 Isolatsioonita 3 120 >75 .... ≤110 2,7–10,0 Isolatsioonita 4 120 >110 .... ≤160 4,0 Isolatsioonita 8 120 >110 .... ≤160 >4,0–14,6 Isolatsioonita 8 60 PE-HD kaldu 45°–90° ≤50 1,8 Isolatsioonita 2 120 >50 .... ≤75 1,8 Isolatsioonita 4 90 >75 .... ≤110 2,7 Isolatsioonita 5 90 >110 .... ≤125 3,2 Isolatsioonita 7 90 >125 .... ≤160 4,0 Isolatsioonita 8 90 PE-HD ≤50 1,8–4,6 4 mm PE* 2 120 >50 .... ≤75 1,8–8,4 4 mm PE* 3 120 >75 .... ≤110 1,8–10,0 4 mm PE* 4 120 >110 .... ≤160 4,0 4 mm PE* 6 120 >110 .... ≤160 >4,0–14,6 4 mm PE* 6 90 ≤50 1,8–4,6 4 mm PE* 2 120 >50 .... ≤75 2,7 4 mm PE* 3 120 >75 .... ≤110 2,7 4 mm PE* 4 120 PP ≤50 1,8–4,6 Isolatsioonita 2 120 >50 .... ≤75 1,8–8,4 Isolatsioonita 3 120 >75 .... ≤110 2,7–10,0 Isolatsioonita 4 120 >110 .... ≤160 4,0 Isolatsioonita 8 90 >110 .... ≤160 >4,0–14,6 Isolatsioonita 6 90 PP kaldu 45°–90° ≤50 1,8 Isolatsioonita 2 120 >50 .... ≤75 1,8 Isolatsioonita 3 120 >75 .... ≤110 2,7 Isolatsioonita 4 120 PP ≤50 1,8–4,6 4 mm PE* 2 120 >50 .... ≤75 1,8–2,7 4 mm PE* 3 120 >75 .... ≤110 2,7 4 mm PE* 4 120 329
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=