Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. WÜRTH ENDLESS CE TULETÕKKEMANSETT 32–160 MM Põrandaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0791 Tuletõkkemass Seal re W1000 CE Tuletõkkemansett Würth Endless CE Tuletõkkemass Seal re W1000 CE Tuletõkkemansett Würth Endless CE Tuletõkkemass Seal re W1000 CE Tuletõkkemansett Würth Endless CE Tuletõkkemansett Würth Endless CE Plasttoru max 3 x 75 mm Tuletõkkemass Seal re W1000 CE Tuletõkkemansett Würth Endless CE 332
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=