Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH ENDLESS CE 32–160 mm TULETÕKKEMANSETT: plasttorude läbiviigud põrandas Tarind ja min paksus (mm) Toru materjal ja paigaldusviis Toru läbimõõt Tuletõkkelindi paigaldusmäär Vahtkummist toruisolatsioon Tuletõkkelindi keerdude arv Tulepüsivus- klass EI Betoon min 150 mm PVC ≤50 1,8–5,6 Isolatsioonita 2 240 >50 .... ≤75 1,8–8,4 Isolatsioonita 3 240 >75 .... ≤110 1,8–12,3 Isolatsioonita 4 240 >110 .... ≤125 2,2–12,2 Isolatsioonita 5 120 >125 .... ≤160 3,2–11,9 Isolatsioonita 6 120 PVC kaldu 45°–90° ≤50 1,8 Isolatsioonita 2 120 >75 .... ≤110 12,3 Isolatsioonita 4 120 >110 .... ≤125 12,1 Isolatsioonita 5 120 >125 .... ≤160 11,9 Isolatsioonita 6 120 >125 .... ≤160 3,2 Isolatsioonita 8 90 PE-HD ≤50 1,8–4,6 Isolatsioonita 2 240 >50 .... ≤75 1,8–8,4 Isolatsioonita 3 240 >75 .... ≤110 >2,7–10,0 Isolatsioonita 4 180 >110 .... ≤160 >4,0–14,6 Isolatsioonita 6 120 PE-HD kaldu 45°– 90° ≤50 4,6 Isolatsioonita 2 120 >50 .... ≤110 2,7–10,0 Isolatsioonita 4 120 PE-HD ≤50 1,8–4,6 4 mm PE* 2 120 >50 ... ≤75 1,8–8,4 4 mm PE* 3 120 >75 ... ≤110 1,8–10,0 4 mm PE* 4 120 ≤110 10,0 4 mm PE* 4 120 PP ≤50 1,8–4,6 Isolatsioonita 2 240 >50 .... ≤75 1,8–8,4 Isolatsioonita 3 240 >75 .... ≤110 >2,7–10,0 Isolatsioonita 4 180 >110 .... ≤125 >3,1–11,4 Isolatsioonita 6 120 >125 .... ≤160 >4,0–14,6 Isolatsioonita 8 120 PP kaldu 45°–90° ≤110 >2,7–10,0 Isolatsioonita 4 120 >110 .... ≤125 >3,2–12,0 Isolatsioonita 6 120 >125 .... ≤160 >4,0–14,6 Isolatsioonita 8 120 PP ≤110 2,7 4 mm PE* 4 120 Alpex F50 PROFI / Alpex L ≤16 2,0 Isolatsioonita 2 120 ≤50 4,0 Isolatsioonita 2 120 ≤75 5,0 Isolatsioonita 3 120 ≤16 2,0 9,0 2 120 ≤75 5,0 9,0 4 120 ≤75 5,0 >9,0–20,0 5 120 ≤75 5,0 >20,0–30,0 6 120 ≤75 5,0 9,5 4 120 Bluepower ≤50 1,8 4 mm PE* 2 120 ≤75 2,5 4 mm PE* 4 90 ≤110 3,4 4 mm PE* 5 90 Fusiotherm ≤16 2,2 Isolatsioonita 2 120 ≤50 7,9 Isolatsioonita 2 120 ≤75 11,8 Isolatsioonita 3 120 ≤110 17,2 Isolatsioonita 4 120 ≤50 6,9 10,0 3 120 ≤110 15,2 31,0 6 120 ≤315 28,6 Isolatsioonita 20 120 WÜRTH ENDLESS CE TULETÕKKEMANSETT 32–160 MM Põrandaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0791 333
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=