Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. WÜRTH ENDLESS CE 32–160 mm TULETÕKKEMANSETT: plasttorude läbiviigud põrandas Tarind ja min paksus (mm) Toru materjal ja paigaldusviis Toru läbimõõt Tuletõkkelindi paigaldusmäär Vahtkummist toruisolatsioon Tuletõkkelindi keerdude arv Tulepüsivus- klass EI Betoon min 150 mm Uponor MLC ≤50 4,5 Isolatsioonita 2 120 ≤75 7,5 Isolatsioonita 3 120 ≤110 10,0 Isolatsioonita 4 120 ≤50 4,5 10,0 3 120 ≤63 6,0 9,0 4 120 ≤90 8,5 9,0 5 120 ≤110 10,0 >9,0–20,0 6 120 ≤50 4,5 27,5 4 120 ≤75 7,5 30,0 5 120 ≤110 10,0 9,5–31,0 6 120 Wavin SiTECH ≤50 2,0 4 mm PE* 2 120 ≤75 2,6 4 mm PE* 3 120 ≤110 3,6 4 mm PE* 4 120 ≤125 4,2 4 mm PE* 5 60 ≤160 5,3 4 mm PE* 6 60 ≤50 2,0 4 mm PE* 2 120 ≤75 2,6 4 mm PE* 3 120 ≤110 3,6 4 mm PE* 4 120 ≤125 4,2 4 mm PE* 5 120 ≤160 5,3 4 mm PE* 6 120 ≤110 3,6 4 mm PE* 5 120 ≤50 2,0 4 mm PE* 3 120 ≤75 2,6 4 mm PE* 4 120 ≤110 3,6 4 mm PE* 5 120 Geberit Silent PP ≤50 2,0 4 mm PE* 2 120 ≤75 2,6 4 mm PE* 3 120 ≤110 3,6 4 mm PE* 4 120 ≤50 2,0 4 mm PE* 2 120 ≤75 2,6 4 mm PE* 3 120 ≤110 3,6 4 mm PE* 4 120 ≤125 4,2 4 mm PE* 5 120 ≤160 5,2 4 mm PE* 6 120 ≤110 3,6 4 mm PE* 5 120 ≤50 2,0 4 mm PE* 3 120 ≤75 2,6 4 mm PE* 4 120 ≤110 3,6 4 mm PE* 5 120 POLO-KAL NG ≤50 2,0 4 mm PE* 2 90 ≤75 2,6 4 mm PE* 3 90 ≤110 3,4 4 mm PE* 4 120 ≤50 2,0 4 mm PE* 2 120 ≤75 2,6 4 mm PE* 3 120 ≤110 3,4 4 mm PE* 4 120 ≤125 3,9 4 mm PE* 5 120 ≤160 4,9 4 mm PE* 6 120 ≤110 3,4 4 mm PE* 5 120 ≤50 2,0 4 mm PE* 3 120 ≤75 2,6 4 mm PE* 4 120 ≤110 3,4 4 mm PE* 5 120 WÜRTH ENDLESS CE TULETÕKKEMANSETT 32–160 MM Põrandaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0791 334
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=