Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH ENDLESS CE TULETÕKKEMANSETT 32–160 MM Põrandaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-13/0791 WÜRTH ENDLESS CE 32–160 mm TULETÕKKEMANSETT: plast- ja metalltorude läbiviigud põrandas Tarind ja min paksus (mm) Toru materjal ja paigaldusviis Toru läbimõõt Tuletõkkelindi paigaldusmäär Vahtkummist toruisolatsioon Tuletõkkelindi keerdude arv Tulepüsivus- klass EI Betoon min 100 mm Rehau Raupiano Plus ≤50 1,8 4 mm PE* 2 120 ≤75 1,9 4 mm PE* 3 120 ≤110 2,7 4 mm PE* 4 120 ≤125 3,1 4 mm PE* 5 120 ≤160 3,6 4 mm PE* 6 120 ≤110 2,7 4 mm PE* 5 120 ≤50 2,0 4 mm PE* 3 120 ≤75 2,6 4 mm PE* 4 120 ≤110 2,7 4 mm PE* 5 120 3 tk x PVC-, PEHD- ja PP-toru ≤75 1,8–8,4 Isolatsioonita 4 120 Metalltorud (vask- ja terastoru) ≤28 1,0–14,2 6,0 2 120 ≤28 1,0–14,2 6,0 ... <20,0 3 120 ≤28 1,0–14,2 >20,0–35,0 4 120 ≤54 1,5–14,2 9,0 2 120 ≤54 1,5–14,2 >9,0–22,0 3 120 ≤54 1,5–14,2 >22,0–35,0 4 120 ≤89 2,0–14,2 13,0 2 120 ≤108 2,5–14,2 13,0 2 120 ≤108 2,0–14,2 13,0–30,0 2 120 ≤108 2,0–14,2 13,0–30,0 2 120 Tuletõkkemansett Würth Endless CE Tuletõkkemass Seal re W1000 CE 335
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=