© AS Würth 06/24 PURE EPOXY ANKURDUSMASS WIT-PE 1000 Pragunenud ja pragudeta betoon: koormusandmed ja paigaldusparameetrid Pragunenud ja mittepragunenud betoon: jõudlusandmed, individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata (c ≥ 10 h ef) Temperatuurivahemik: 24°C1)/40°C2) (temperatuurivahemikud 50°C/72°C, vt ETA-19/0542) Alusmaterjal: kuiv ja märg betoon (veega täidetud puurava vt ETA-19/0542) Betooni survetugevus: C20/25 Puuriava puhastamine: CAC (2x väljapuhu suruõhuga/2x harja välja/2x suruõhuga väljapuhumine; suruõhk = õlivaba ja min. 6 baari) või õõnespuur pragunenud betoonis (õõnespuur mittepragunenud betoonis, vt ETA-19/0542) Ankru mõõt IG M6 IG M8 IG M10 IG IG Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 80 90 80 100 80 100 125 170 Pragudega betoon Lubatud koormus otse3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta) Tsingitud teras, 5.8 Nperm [kN] 4,8 8,1 11,7 13,8 20,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Nperm [kN] 5,3 9,9 11,7 15,7 22,5 Lubatud koormus risti3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta) Tsingitud teras, 5.8 Vperm [kN] 2,9 5,1 8,6 12,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vperm [kN] 3,2 6,0 9,2 13,7 Pragudeta betoon Lubatud koormus otse3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta) Tsingitud teras, 5.8 Nperm [kN] 4.8 8,1 13,8 20,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Nperm [kN] 5,3 9,9 15,7 22,5 Lubatud koormus risti3) (individuaalne ankur ilma serva kaugust mõjutamata ja ilma ülekoormatud tugevduseta Tsingitud teras, 5.8 Vperm [kN] 2,9 5,1 8,6 12,0 Roostevaba teras A4 ja HCR Vperm [kN] 3,2 6,0 9,2 13,7 Montaaži andmed Ava sügavus / ankurdussügavus hef [mm] 80 90 80 100 80 100 125 170 Puuri Ø d0 [mm] 12 14 18 22 28 Minimaalne servakaugus4) cmin [mm] 40 45 50 60 65 Telgede minimaalne vahekaugus5) smin [mm] 50 60 75 95 115 Aluspinna minimaalne paksus hmin [mm] 110 120 110 130 116 136 169 226 Läbiv ava kinnitatavas failis df ≤ [mm] 7 9 12 14 18 Pingutusmoment ankurdamisel Tinst ≤ [Nm] 10 10 20 40 60 1) Maksimaalne pikaajaline temperatuur 2) Maksimaalne lühiajaline temperatuur 3( Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja mõjude osalist ohutustegurit γF = 1,4. Tõmbekoormuse osa "pidev koormus" (kaasa arvatud konstantsed koormused ja muutuva koormuse konstantsed osad) on alla 60 % kogu tõmbekoormusest. Tõmbe- ja nihkekoormuse kombinatsiooni jaoks, servade kauguse ja ankurdusgrupid vt standardit EN 1992-4. 4) Kui iseloomulik servakaugus ei ole täidetud, vähendatakse maksimaalset kandevõimet. Väikseim võimalik servakaugus on cmin 5) Kui iseloomulik telje kaugus ei ole täidetud, vähendatakse maksimaalset kandevõimet. Väikseim võimalik teljekaugus on smin 61
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=