Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Würth FP CE tuletõkkemansett sobib kasutamiseks mitmesuguste plasttorude korral. Tuletõkkemansett paisub tulekahjutingimustes ja sulgeb toru ja toruisolatsiooni. Lubatud paigaldada ka põranda poolele. Katsetatud plasttorutüübid: PVC, PP ja PE ning dB-torudest Aquatherm Green SDR9, BluePower, Geberit Silent-PP, Polo-Kal NG, Rehau Raupiano Plus ja Wavin Si Tech. WÜRTH FP CE Würth FP CE tuletõkkemansett ETA-14/0441 Paigaldamine. Puhastada läbiviigu pinnad lahtisest tolmust ja mustusest. Vajaduse korral täita ava tuletõkkemassiga W1000 või valubetooniga nii, et läbiviigudetaili ja tarindi vahekaugus on maksimaalselt 10 mm. Tihendada praod manseti all kivivilla ja tuletõkkeakrüüliga vastavalt juhendile. Paigaldada mansett mittepõlevate kinnitusdetailide abil. Kood Manseti läbimõõt 0893 304 760 55 mm 0893 304 761 82 mm 0893 304 762 110 mm 0893 304 763 125 mm 0893 304 764 160 mm 336
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=