Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH FP CE TULETÕKKEMANSETT Seinaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-14/0441 WÜRTH FP CE TULETÕKKEMANSETT: Plasttorude läbiviigud seintes. Paigaldatakse mõlemale poole seina Seina konstruktsioon ja paksus Toru materjal Toru Ø mm Toru seinapaksus, mm Manseti läbimõõt Tulepüsivus EI Kipsplaatsein 100 mm, betoon 100 mm PVC 0–50 2,4–4,6 55 mm 60 50–82 2,5–5,6 82 mm 60 82–110 2,6–6,6 110 mm 60 110–125 2,9–7,4 125 mm 60 125–160 3,0–9,5 160 mm 60 PE 0–50 3,0–4,6 55 mm 90 50–82 3,1–7,4 82 mm 60 82–110 3,3 -10,0 110 mm 60 125 4,0–11,5 125 mm 60 140 4,4–12,8 160 mm 60 160 4,9–14,6 160 mm 90 PP 0–50 1,8–4,6 55 mm 60 50–82 2,0–5,6 82 mm 60 82–110 2,9–6,6 110 mm 60 125 3,9–9,0 125 mm 60 125–160 4,4–14,6 160 mm 60 Wavin Si Tech 32–50 N/A 55 mm 120 75–110 N/A 110 mm 60 Rehau Raupiano 40–50 N/A 55 mm 90 75–110 N/A 110 mm 60 125–160 N/A 160 mm 120 Polo-Kal NG Pipes 32–50 N/A 55 mm 120 75–110 N/A 110 mm 90 125 N/A 125 mm 120 160 N/A 160 mm 120 Geberit Silent-PP 32–50 N/A 55 mm 120 75–110 N/A 110 mm 60 BluePower 32–50 N/A 55 mm 90 75–110 N/A 110 mm 60 125 N/A 125 mm 60 160 N/A 160 mm 90 Aquatherm Green SDR9 32 N/A 55 mm 120 40–50 N/A 55 mm 120 63–110 N/A 110 mm 60 PEX-toru kaitsetorus 0–25 N/A 55 mm 90 PEX-toru kimbus 0–55 N/A 55 mm 90 337
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=