Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. Kui seinakonstruktsiooni ja plasttoru vahekaugus on alla 8 mm, tihendada tuletõkkeakrüüliga Würth ACR CE mõlemal pool manseti all. Kui vahekaugus on üle 8 mm, peab tuletõkkeakrüüli Würth ACR CE täide olema 25 mm seina sees mõlemal pool manseti all. Tuletõkkemansett Würth FP CE Tuletõkkeakrüül Würth ACR CE WÜRTH FP CE TULETÕKKEMANSETT Seinaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-14/0441 WÜRTH FP CE TULETÕKKEMANSETT: läbiviigud vaheseinas. Paigaldada mõlemale poole seina. Seina konstruktsioon ja paksus Läbiviik Läbiviigu läbimõõt Isolatsioon Manseti läbimõõt Tulepüsivus EI Kipsplaatsein min 100 mm, betoon min 100 mm Kaabel max 80 mm N/A 110 mm 60 Kaablikimp max 110 mm N/A 110 mm 60 max 160 mm N/A 160 mm 60 Vask- ja terastoru max 54 mm Arma ex 19–25 mm 110 mm 60 Tühi ava max 110 mm Täidis: 25 mm kivivilla 110 mm 60 max 160 mm Täidis: 25 mm kivivilla 160 mm 120 338
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=