Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH FP CE TULETÕKKEMANSETT WÜRTH FP CE TULETÕKKEMANSETT: plasttorude läbiviigud põrandas. Paigaldamine põranda alapinnale. Põranda konstruktsioon ja paksus Toru materjal Toru Ø mm Toru seinapaksus, mm Manseti läbimõõt Tulepüsivus EI Betoonpõrand min 150 mm PVC 0–50 2,0–3,7 55 mm 120 50–82 2,1–5,2 82 mm 120 82–110 2,8–6,6 110 mm 90 110–125 3,2–7,3 125 mm 90 125–160 3,0–9,5 160 mm 90 PE 0–50 3,0–4,6 55 mm 240 50–82 3,0–7,5 82 mm 120 82–110 3,2–10,0 110 mm 120 125 –160 3,9–14,6 160 mm 120 PP 0–50 1,8–4,6 55 mm 120 50–82 1,9–5,6 82 mm 120 82–110 2,4–10,1 110 mm 120 125–160 4,1–14,6 160 mm 120 Wavin Si Tech 32–50 N/A 55 mm 240 75–110 N/A 110 mm 180 Rehau Raupiano Plus 40–50 N/A 55 mm 240 75–110 N/A 110 mm 120 125 N/A 125 mm 180 160 N/A 160 mm 240 Polo-Kal NG Pipes 32–50 N/A 55 mm 240 75–110 N/A 110 mm 240 125 N/A 125 mm 240 160 N/A 160 mm 240 Geberit Silent-PP 32–50 N/A 55 mm 240 75–110 N/A 110 mm 180 BluePower 32–50 N/A 55 mm 180 75–110 N/A 110 mm 180 125 N/A 125 mm 180 160 N/A 160 mm 240 Aquatherm Green SDR9 32 N/A 55 mm 240 40–50 N/A 55 mm 240 63–110 N/A 110 mm 120 Põrandaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-14/0441 339
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=