Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. WÜRTH FP CE TULETÕKKEMANSETT Põrandaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-14/0441 WÜRTH FP CE TULETÕKKEMANSETT: plasttorude läbiviigud põrandas. Paigaldamine põranda alapinnale. Põranda konstruktsioon ja paksus Läbiviik Läbiviigu läbimõõt Isolatsioon Manseti läbimõõt Tulepüsivus EI Betoonpõrand min 150 mm Kaabel/ kaablikimp max 55 mm N/A 55 mm 120 max 100 mm N/A 110 mm 90 max 160 mm N/A 160 mm 180 Vask- ja terastoru max 54 mm Arma ex max 19 mm 110 mm 60 Tühi ava max 55 mm Täidis: kivivill min 25 mm 55 mm 60 max 160 mm Täidis: kivivill min 25 mm 160 mm 120 Kui põrandatarindi ja plasttoru vahekaugus on alla 10 mm, paigaldada kivivill (min 20 mm) ja tihendada tuletõkkeakrüüliga põranda sees manseti all. Kui vahekaugus on üle 10 mm, paigaldada kivivill (min 40 mm) ja tihendada tuletõkkeakrüüliga min 10 mm põranda sees manseti all. Põrandatarindi ja kaablikimbu vahekaugus maksimaalselt 10 mm, praod tihendada manseti all tuletõkkeakrüüliga Würth ACR CE. Tühjad avad täita kivivillaga ja tihendada manseti all tuletõkkeakrüüliga. Tuletõkkemansett Würth FP CE Tuletõkkeakrüül Würth ACR CE 340
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=