Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 WÜRTH FP CE TULETÕKKEMANSETT Põrandatarindi ja plasttoru vahekaugus max 10 mm, tihendada tuletõkkeakrüüliga Würth ACR CE manseti ülaservani. Põrandaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised Täpsemad andmed: ETA-14/0441 WÜRTH FP CE TULETÕKKEMANSETT: plasttorude läbiviigud põrandas. Paigaldamine põranda ülapinnale. Põranda konstruktsioon ja paksus Toru materjal Toru Ø mm Toru seinapaksus, mm Manseti läbimõõt Tulepüsivus EI Betoonpõrand 150 mm PVC 0–50 1,9–3,7 55 mm 240 55 2,0–4,0 55 mm 120 63 2,1–4,4 82 mm 120 75 2,4–5,0 82 mm 120 82 2,5–5,3 82 mm 120 90 2,7–5,7 110 mm 120 110 3,2–6,6 110 mm 120 125 5,0–7,5 125 mm 180 140 6,9–8,3 160 mm 180 160 9,5 160 mm 180 PE 0–50 3,0–4,6 55 mm 240 55 3,0–5,1 55 mm 60 63 3,0–5,8 82 mm 60 75 3,1– 6,9 82 mm 60 82 3,2–7,5 82 mm 60 90 3,2–8,2 110 mm 60 110 3,4–10,0 110 mm 60 125 5,2–9,9 125 mm 60 140 7,0–9,7 160 mm 60 160 9,5 160 mm 60 PP 0–50 2,9–4,6 55 mm 180 55 3,5–5,1 55 mm 90 63 4,4–5,8 82 mm 90 75 5,8–6,9 82 mm 90 82 6,6–7,5 82 mm 90 90 7,5–8,2 110 mm 90 110 10 110 mm 90 125 11,3 125 mm 60 140 12,7 160 mm 60 160 14,6 160 mm 60 Tuletõkkemansett Würth FP CE Tuletõkkeakrüül Würth ACR CE 341
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=