Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. SEALFIRE FX400 CE Sealfire FX400 CE tuletõkkemansett ETA 14/0266 Sealfire FX400 CE tuletõkkemansett. Hõlpsasti paigaldatav mansett kipsplaat-, väikeplokk-, tellis- ja betoontarindite läbiviikude tegemiseks. Tuletõkkemansett paisub tulekahjutingimustes ja sulgeb toru ja toruisolatsiooni. Sobib seintele miinimumpaksusega 100 mm ja põrandatele miinimumpaksusega 150 mm Enne paigaldamist puhastada läbiviigu pinnad lahtisest tolmust ja mustusest. Kood Manseti läbimõõt 0893 304 920 55 mm 0893 304 921 82 mm 0893 304 922 110 mm 0893 304 923 125 mm 0893 304 924 160 mm 0893 304 925 200 mm 342
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=