Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 07/24 SEALFIRE FX400 CE TULETÕKKEMANSETT Läbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised ETA 14/0266 SEALFIRE FX400 CE TULETÕKKEMANSETT: plasttorude läbiviigud põrandates. Paigaldus konstruktsiooni alaküljele, lakke. Põranda konstruktsioon ja paksus Toru materjal Toru välisläbimõõt mm Manseti läbimõõt mm Kood Tulepüsivus EI Betoon- ja telliskonstruktsioonid paksusega vähemalt 150 mm PVC-U 20–55 55 0893304920 240 42–82 82 0893304921 180 82–110 110 0893304922 180 110–125 125 0893304923 180 125–160 160 0893304924 180 160–200 200 0893304925 180 SEALFIRE FX400 CE TULETÕKKEMANSETT: plasttorude läbiviigud seintes. Paigaldatakse mõlemale poole. Seina konstruktsioon ja paksus Toru materjal Toru välisläbimõõt mm Manseti läbimõõt mm Kood Tulepüsivus EI Kipsplaat-, väikeplokk-, tellis- ja betoontarindid paksusega vähemalt 100 mm PVC-U 20–55 55 0893304920 120 42–82 82 0893304921 120 82–110 110 0893304922 120 110–125 125 0893304923 120 125–160 160 0893304924 120 160–200 200 0893304925 120 MLCP komposiittorud 20–32 55 0893304920 90 PVC-U + 19 mm Armaflex 50 110 0893304922 90 PVC-U + 25 mm Armaflex 50 110 0893304922 120 Vask/teras + 19 mm Armaflex 20–54 110 0893304922 90 Läbiviigud põrandates. Paigaldus konstruktsiooni alaküljele, lakke. Läbiviigud seintes. Paigaldatakse mõlemale poole. 343
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=