Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. WÜRTH SEALFIRE FX200 CE WRAP-LINT WÜRTH SEALFIRE FX200 CE WRAP-LINT: plasttorude, komposiittorude ja isoleeritud torude läbiviigud seinas. Paigaldamine seina mõlemale poole pinnaga tasa. Seina konstruktsioon ja paksus Plasttoru välisläbimõõt, mm Wrap-lindi kihtide arv Wrap-lindi kood Tulepüsivus EI Kipsplaat*, plokk, tellis ja betoon min paksusega 100 mm 0–55 1 0893 304 902 90 0–82 2 120 83–110 90 111–125 126–140 4 141–160 161–200 7 Betoontarindid, plokid ja tellised min paksusega 150 mm 0–55 2 120 0–82 Komposiittorude läbiviigud seinas Kipsplaat*, plokk, tellis ja betoon min paksusega 100 mm 0–16 1 0893 304 902 120 17–40 60 Arma exiga isoleeritud vask- ja raudtorude läbiviigud seinas Kipsplaat*, plokk, tellis ja betoon min paksusega 100 mm Vask-/raudtoru < Ø 54mm + 19 mm Arma ex 2 0893 304 902 60 Betoontarindid, plokid ja tellised min paksusega 150 mm Vask-/raudtoru < Ø 25mm + 25mm Arma ex 1 0893 304 902 120 * Kipsplaat- ja plaatseinte läbiviikudesse paigaldada kogu seina paksuse ulatuses metalltoru, et Wrap paisuks tulekahju korral sissepoole ja sulgeks läbiviigu. WRAP-LINT Tabelis on näidatud, mitu keerdu/kihti linti tuleb toru ümber kerida. Mida jämedam toru, seda rohkem keerde/kihte. Lõigata paraja pikkusega Wraplint ja keerata see toru ümber. Teipida lindi ots kinni ja lükata lint tarindisse. Seinas paigaldada lint tarindi mõlemale poolele ja põrandas tarindi alaküljele, laega ühetasa. Täita tarindis olevad tühimikud kipsimassiga W1000. Plaat- ja kipsplaatseinte korral kasutada tarindi toestamiseks metalltoru, et Wrap paisuks tulekahju korral sissepoole ja sulgeks läbiviigu. Läbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised ETA 14/0265 WÜRTH SEALFIRE FX200 CE WRAP-LINT: plasttorude, komposiittorude ja isoleeritud torude läbiviigud põrandas. Paigaldamine tarindi alaküljele, lae pinnaga tasa. Seina konstruktsioon ja paksus Plasttoru välisläbimõõt, mm Wrap-lindi kihtide arv Wrap-lindi kood Tulepüsivus EI Betoontarindid, plokid ja tellised min paksusega 150 mm 0–55 1 0893 304 902 240 51–75 2 76–110 111–125 Komposiittorude läbiviigud põrandas Betoontarindid, plokid ja tellised min paksusega 150 mm 0–16 1 0893 304 902 240 17–40 60 Arma exiga isoleeritud vask- ja raudtorude läbiviigud põrandas Betoontarindid, plokid ja tellised min paksusega 150 mm Vask-/terastoru < Ø 25 mm + 25 mm Arma ex 1 0893 304 902 120 FX 200 CE Wrap-lint 0893 304 902 344
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=