Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. WÜRTH TULETÕKKEPLAAT CE Würth tuletõkkeplaat CE 50 mm / 60 mm ETA 14/0443 Kvaliteetse tuletõkkeakrüüliga pinnatud, 160 kg/m³ 1200 x 600 mm kivivillaplaadid kuni 2400 x1200 mm läbiviikudele. Konstruktsiooni paksused kivi- ja kipsplaatseintel alates 100 mm ja põrandatel alates 150 mm. 1-poolse pinnakattega 50 mm plaat on ette nähtud kahekaupa kasutamiseks. 2- poolse pinnakattega 60 mm plaat sobib tulepüsivusklassist olenevalt kas ühe- või kahekaupa kasutamiseks. Universaalne lahendus, sobib nii üksikutele kui kombineeritud läbiviikudele: kaablitele, kaablikimpudele, kaablirestidele, terastorudele. Plasttorudele ja komposiittorudele koos manseti või ümbrisega. Lihtne, hõlbus ja kiire: Tänu kvaliteetsele ja mittepragunevale pinnakattele saab hõlpsasti töödelda läbiviigu mõõtmetesse. Lõplik isoleerimine ja villa liimimine Würth Tuletõkkeakrüüliga CE. Maksimaalne täiteaste 60% plaadi pindalast. Läbiviigu minimaalne kaugus augu servast 25 mm. Läbiviikude vahekaugus 0 mm, välja arvatud isoleeritud torud ja plasttorud, mille vahekaugus on 100 mm. Lõigata läbiviigu jaoks sobivasse mõõtu. Tihendada konstruktsiooni vastast ja läbiviikude ümbert Würth Tuletõkkeakrüüli abil hermeetiliseks. 50 mm ühelt poolt pinnatud 0893 308 910 mõõtmed 600 x 1200 x 50 mm 60 mm mõlemalt poolt pinnatud 0893 308 921 mõõtmed 600 x 1200 x 60 mm 346
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=