Würth kataloog

Juhised on pikaajalistel ja hoolikatel katsetustel põhinevad soovitused. AS Würth ei võta vastutust lõpptulemuste kohta kasutuskohtade suure hulga ja meist sõltumatute ladustamis- ja töötingimuste tõttu. Vajadusel kontrolli toote sobivust kasutuskohaga enne kasutamist. © AS Würth 11/24 Kaablid ja kaablikimbud (EI 60) Vasktoru – katkematu (EI 60) Plasttoru Wrap-lindiga (EI 45) Kaablirennid (EI 60) Vasktoru – katkestatud isolatsioon (EI 120) Vasktorud mittepõleva isolatsiooniga (EI 90) Komposiittoru Wrap-lindiga (EI 120) Vent.kanalid Vasktorud põleva isolatsiooniga (EI 45) WÜRTH TULETÕKKEPLAAT CE WÜRTH TULETÕKKEPLAAT CE: Elektrikaablite läbiviigud. 2 x 50 mm plaat; mõlemale poole seina Sein Läbiviik Ava mõõtmed Tulepüsivusklass Vähemalt 100 mm kipsplaat, tellis või betoon Ilma läbiviiguta laius 2400 mm ja kõrgus 1200 mm EI 120 Kuni Ø 21 mm üksik elektrikaabel Kuni Ø 80 mm elektrikaabel (üksik, kimp ja kaabliredel) EI 60 Kuni Ø 21 mm elektrikaablid kuni Ø 100 mm kimbus PVC-kaablikaitsetoru kuni Ø 16 mm 2 x 60 mm plaat; mõlemale poole seina Sein Läbiviik Ava mõõtmed Tulepüsivusklass Vähemalt 150 mm tellis, betoon Ilma läbiviiguta laius 2400 mm ja kõrgus 1200 mm EI 180 Kuni Ø 21 mm üksik elektrikaabel Kuni Ø 80 mm elektrikaabel (üksik, kimp ja kaabliredel) EI 60 Kuni Ø 21 mm elektrikaablid kuni Ø 100 mm kimbus EI 120 PVC-kaablikaitsetoru kuni Ø 16 mm EI 180 2 x 60 mm plaat; mõlemale poole seina, kuid seina välispinnale kinnitatuna Sein Läbiviik Ava mõõtmed Tulepüsivusklass Vähemalt 150 mm tellis, betoon Ilma läbiviiguta 600 x 600 mm EI 180 Üksikud ja kimpu seotud kaablid kuni Ø 50 mm + kaabliredel EI 90 Kuni Ø 80 mm elektrikaabel (üksik, kimp ja kaabliredel) EI 60 Kuni Ø 21 mm elektrikaablid kuni Ø 100 mm kimbus EI 240 1 x 60 mm plaat seinaläbiviigus Sein Läbiviik Ava max suurus Tulepüsivusklass Vähemalt 150 mm tellis, betoon Ilma läbiviiguta laius 2400 mm ja kõrgus 1200 mm EI 90 Kuni Ø 21 mm üksik elektrikaabel Üksik elektrikaabel 5 x 1,5 mm2 70 x 70 mm EI 240 Seinaläbiviikude tehnilised andmed ja paigaldusjuhised ETA 14/0443 349

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=