Würth kataloog

4 TÖÖRIISTAKÄRU WE8 CARGO Avar tööriistakäru professionaalseks kasutamiseks töökojas • Lehtterasest konstruktsioon • Mõõtmed, sh käepide 1120 x 450 x 1025 mm • Kandevõime 1000 kg • Lõpuni väljatõmmatavad täispikad sahtlid, kuullaagritega sahtliliugurid, kandevõime kuni 35 kg • Tugev külgkäepide • Kummikattega rattad, 2 pööratavat ratast ∅ 120 mm (üks lukustatav), 2 fikseeritud ratast ∅ 120 mm • Lai valik tarvikuid Kaheetapiline lukustussüsteem • Silinderlukuga kesklukustussüsteem • Ühe käega lukustuse avamine. Iga sahtli iseeneslik avanemine on takistatud. Tööriistakäru tarnitakse ilma varustuseta. Sahtli suurus 16.4. + 78 mm. Kood 0962 636 173 Sahtlite arv 8 tk Materjal Lehtteras Kandevõime 1000 kg Laius 1120 mm Sügavus 450 mm Kõrgus 1025 mm Rataste arv 4 tk Sahtlite mudelid 6 sahtlit, 930 x 402 x 62 mm (laius x sügavus x kõrgus) 2 sahtlit, 930 x 402 x 132 mm (laius x sügavus x kõrgus) Toote kaal 89 kg Sahtli kandevõime 35 kg Laius x sügavus x kõrgus (välismõõt) 1120 x 450 x 1025 mm Värvus Must Pind Pulbervärv PUITPLAAT Puitplaat WE8 Cargo kärule Kood 0962 635 004 Materjal Pöök

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=