Würth kataloog

4 TÖÖRIISTAKÄRU WE7 Tööriistakäru WE7 Kood 0962 639 070 Sahtlite arv 7 tk Materjal Lehtteras Kandevõime 500 kg Mõõdud l x s k 850 x 545 x 1055 mm Rataste arv 4 tk Sahtlite mudelid 5 sahtlit, 674 x 463 x 71 mm (laius x sügavus x kõrgus) 2 sahtlit, 674 x 463 x 156 mm (laius x sügavus x kõrgus) Toote kaal 80 kg Sahtli kandevõime 35 kg Värvus Punane RAL 3020 Pind Pulbervärv Ruumikas, vastupidav tööriistakäru külgmiste ruudukujuliste perforatsioonidega Kolmeastmeline lukustus •Silinderlukuga kesklukustus •Ühe käega avamine ja sahtlilukud takistavad sahtlite juhuslikku avanemist liikumise ajal •Sahtlilukk tagab suurepärase stabiilsuse ja hoiab ära käru ümberkukkumise. Korraga saab avada ainult ühe sahtli.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=