5 © AS Würth 01/25 SAHTLI SISUD TÖÖRIISTAKÄRUDELE Pikkade padrunite komplekt 12 osa 1/4˝ Kood 0965 905 052 Sisaldab: Pikad padrunid: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 052 Padrunikomplekt 42 osa 3/8” Kood 0965 905 101 Sisaldab: Padrunid AV 8;9;10;11;12;13;14;15; 16;17;18;19; 21; 22. Narre, jätkud 75 mm ja 250 mm, kardaanliigend. Väline torx: E5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14. TX:15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50. Pikad padrunid: AV8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21. Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 101 Padrunikomplekt 33 osa 1/4˝ Kood 0965 905 001 Sisaldab: Padrunid AV 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 . Jätkud 100 +152 mm, kardaanliigend, kiirvahetuspadrun, narre, Zebra käepide. Otsikud: 0,8 x 5,5; PH1, 2, PZ3, TX 10;15; 20; 25; 27; 30; 40. Kuuskantotsikud: 3, 4, 5, 6 mm Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 001 1/2” 6-kant võtmete komplekt 11 osa Kood 0965 905 204 Sisaldab: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 204 Tööriistakomplekt 127 osa Kood 0965 905 111 Koosneb kuuest erinevast komplektist: 0965 905 401 0965 905 501 0965 905 502 0965 905 701 0965 905 901 0965 905 917 1/2“ padrunikomplekt 23 osa Kood 0965 905 202 Sisaldab: 1/2“ narre 1/2“ padrunid: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm. Pikendused: 125 mm; 250 mm. Liigend Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 202 1/2” 6-kant ja TX võtmete komplekt 13 osa Kood 0965 905 205 Sisaldab: TX: 40, 45, 50, 55, 70 6-kant: 5, 6, 7, 8, 10 XZN: 8; 12 XZN jõu: 10 Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 205 1/2” Torx padrunite komplekt 17 osa Kood 0965 905 201 Sisaldab: Sisene Torx: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60. Väline Torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24. Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 201
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=