Würth kataloog

8 SAHTLI SISUD TÖÖRIISTAKÄRUDELE Liigendhülssvõtmed 6 osa Kood 0965 905 408 Sisaldab: AV 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x18; 17x19. Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 408 Liigendnarre lihtsilmusvõtmete komplekt 8 osa Kood 0965 905 407 Sisaldab: AV 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19. Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 407 Liigendnarre lehtsilmusvõtmed 12 osa Kood 0965 905 420 Sisaldab: AV 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 412 Zebra kruvikeerajate komplekt TX 7 osa Kood 0965 905 502 Sisaldab: TX10; 15; 20; 25; 27; 30; 40. Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 502 Zebra kruvikeerajate komplekt 8 osa Kood 0965 905 503 Sisaldab: Kruvikeerajad 0,6x3,5; 1x5,5; 1,2x6,5; 1,6x8,0; PZ1; PZ2 kruvikeerajad, lühike mudel PZ1; PZ2 Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 503 Zebra kruvikeerajate komplekt 8 osa Kood 0965 905 501 Sisaldab: Kruvikeerajad 0,6x3,5; 0,8x4,5; 1,2x7,0; 1,6x9,0; PH1; PH2 Kruvikeerajad, lühike mudel PH1; PH2 Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 501 Zebra kruvikeerajate komplekt 8 osa Kood 0965 905 505 Sisaldab: Kruvikeerajad 0,6x3,5; 1x5,5; 1,2x6,5; 1,2x8,0; PH1; PH2 kruvikeerajad, lühike mudel PH1; PH2 Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 505 Kruvikeerajate komplekt 21 osa Kood 0965 905 916 Sisaldab: Lühikesed kruvikeerajad, tera pikkus 25 mm: 1x5,5; PH2 Klambrivõtmed: 6 mm; 7 mm Kruvikeerajad tera pikkusega 200 mm: 0,6x3,5 mm; 0,8x4 mm; 1,2x6,5 mm; 2x12 mm; Kruvikeerajad tera pikkusega 80 mm: PH1; PH2; PH3 TX kruvikeerajad: TX6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 916

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=