9 © AS Würth 01/25 Stopperrõngatangide komplekt 4 osa Kood 0965 905 604 Sisaldab: Välimistele stopperrõngastele10-25 mm; 19-60 mm kuju B; Sisemistele stopperrõngastele12-25 mm; 19-60 mm kuju D Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 604 Tornide ja meislite komplekt 14 osa Kood 0965 905 701 Sisaldab: Tornid: mõõdud 1; 2; 3; 4 Silindertornid 2; 3 4; 5; 6; 8 mm Torn 120 mm Torn tiftidele 6 mm x 180 mm Meislid 125x5; 125x16 mm Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 701 Stopperrõngatangide komplekt 4 osa Kood 0965 905 603 Sisaldab: Välimistele stopperrõngastele10-25 mm; 19-60 mm kuju A; Sisemistele stopperrõngastele12-25 mm; 19-60 mm kuju C Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 603 Meislite komplekt 5 osa Kood 0965 905 702 Sisaldab: Meislid 8; 18; 25; 26 mm Vasar Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 702 SAHTLI SISUD TÖÖRIISTAKÄRUDELE T-käepidemega TX võtmete komplekt 6 osa Kood 0965 905 521 Sisaldab: TX 10; 15; 20; 25; 30; 40 Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 521 Zebra näpitsate komplekt 4 osa Kood 0965 905 600 Sisaldab: Külglõikur 160 mm Terava otsaga näpitsad 210 mm Näpitsad lõikuriga 180 mm Kullinokad 250 mm Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 600 T-käepidemega 6-kant võtmete komplekt 6 osa Kood 0965 905 520 Sisaldab: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 520 Stopperrõngatangide komplekt 4 osa Kood 0965 905 602 Sisaldab: Välimistele stopperrõngastele19-60 mm kuju A ja kuju B Sisemistele stopperrõngastele19-60 mm kuju A ja kuju B Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 602
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=