Würth kataloog

12 SAHTLI SISUD TÖÖRIISTAKÄRUDELE 1/4“ ja 1/2“ padrunikomplekt 92 osa Kood 0965 905 928 Sisaldab: 1/4“ liigend 1/4“ kiirvahetuspadrun 1/4“ TX otsikud: E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11 1/4“ 6-kant padrunid: 3; 4; 5; 6; 8 mm 1/4“ otsikud: 0,6x3,5; 1,0x5,5; 1,2x8,0 mm; PH1; PH2; PH3 1/4“ otsikud TX6; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 1/2“ TX padrunid: E12; 14; 16; 18; 20; 24 Näpitsate ja lukkrõngatangide komplekt 10 osa Kood 0965 905 925 Sisaldab: Külglõikurid: 160 mm; 180 mm Näpitsad 180 mm Pika otsaga näpitsad: 180 mm; 180 mm nurga all otsaga Lukkrõngatangid avale: 19-60 mm Tüüp C ja Tüüp D Lukkrõngatangid võllile: 19-60 mm Tüüp A ja tüüp B Kullinokad 250 mm Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 925 Tornide meislite ja viilide kompekt 24 osa Kood 0965 905 929 Sisaldab: Tihendpindade puhastustööriist Lameviil, keskkare Poolümar viil, keskkare Ümarviil, keskkare Käepidemed viilidele 3 tk Pidurisadula viil Meislid: 6 mm; 18 mm; 22 mm Tornid: 2 mm; 4 mm Silindertornid: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm Kärn; Märkenõel; Simplex vasar Vasarad: 200 g; 500 g Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 929 1/2“ TX padrunid: 40; 45; 450; 55; 60 1/2“ 6-kant padrunid: 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm 1/2“ padrunid: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 1/4“ padrunid: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm Käepide 1/4“ nelikant Üleminek ¼“ kuuskant – 1/4“ nelikant 1/2“ narre 1/4“ narre 1/2“ T-saba 1/4 T-saba 1/2“ pikendused: 125 mm; 250 mm 1/4“ pikendused: 53 mm; 152 mm 1/2“ liigend Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 928 Tööriistakomplekt 14 osa Kood 0965 905 959 Sisaldab: Lukkrõnga tangid avale: 12-25 mm; 19-60 mm, Tüüp C Lukkrõnga tangid võllile: 10-25 mm; 19-60 mm, Tüüp A Kullinokad 250 mm Lukktangid: 150 mm; 235 mm Juhtmeotsiku tangid QI60 0,5-6,0 mm2 Mõõdulint 3 m Terava otsaga näpitsad 200 mm Lõiketangid 160 mm Teleskoopmagnet, vaibanuga, supler Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 959

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=