11 © AS Würth 01/25 3/8“ padrunikomplekt 102 osa Kood 0965 905 921 Sisaldab: Narre Liigendnarre TX padrun: TX15 1/4“ otsikud 25 mm: 0,5x3 mm; 0,6x4,5 mm; 0,8x5,5 mm; 1x6 mm; 1,2x6,5 mm; 1,2x8 mm; PH1; PH2; PH3; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 Liigend 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm Vedruga liigend Padrunid: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 Pikad padrunid: 8; 9; 10; 11; 12; 13; SAHTLI SISUD TÖÖRIISTAKÄRUDELE Lukktangide näpitsate 6-kantide komplekt 25 osa Kood 0965 905 917 Sisaldab: Lõikurid 160 mm Näpitsad 180 mm Pika otsaga näpitsad 210 mm Kullinokad 250 mm Lukkrõnga tangid avale 19-60 mm Tüüp C, Tüüp D Lukkrõnga tangid võllile 19-60 mm Tüüp A, Tüüp B Tööriistakomplekt 19 osa Kood 0965 905 918 Sisaldab: Lukktangid 250 mm 1/2“ jõupadrun 17 mm; 19 mm Meislid: 18 mm; 22 mm Tornid: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm Kaabits; Mõõdulint; Teleskoopmagnet; Painduva varrega magnet; Autotester; Pidurisadula hari; Simplex otstega vasar; Vasar Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 918 Tööriistakomplekt 109 osa 1/4˝+1/2˝ Kood 0965 905 922 Sisaldab: 1/4“ käepide 1/2“ narre; 1/4“ narre 1/2“ T-käepide 1/2“ padrunid: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32mm 1/2“ pikendused: 125 mm; 250 mm 457 mm 1/2“ liigend 1/2“TX padrunid: E10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24 1/2“ TX padrunid: TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 Lehtsilmusvõtmete komplekt 27osa Rõngas 15° nurga all Kood 0965 905 920 Sisaldab: Sisaldab: AV 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32; 34 Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 920 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21 Jätkud: 75 mm; 125 mm; 250 mm Üleminekud: 3/8“–1/4“; 3/8“–1/2“ Kiirvahetuspadrun TX padrunid: E5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50 6-kant padrunid: 3; 4; 5; 6; 7; 8;9; 10 mm Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 921 1/2“ 6-kant otsikud: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17; 19 mm 1/4“ T-käepide 1/4“ padrunid: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1/4“ padrunid 50mm pikad: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 1/4“ pikendused: 75 mm; 100 mm; 250 mm 1/4“ liigend; 1/4“ adapter 1/4“ TX padrunid: E4; 5; 6; 7; 8; 10; 11 1/4“ TX padrunid: TX8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40 1/4“ 6-kant padrunid: 3; 4; 5; 6; 8mm 1/4“ otsikud: 0,6x3,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5; 1,2x8,0 mm PH1; PH2; PH3 Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 922 TX L võtmed: TX9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 Pallpeaga kuuskant L võtmed: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm Sahtli tühi sisu: kood 0955 905 917
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=