Würth kataloog

14 ORSY SYSTEM KOHVRID Kood 5581 020 500 Orsy system kohver: 4.4.1 L x S x K (välised mõõdud) 370 x 270 x 87 mm Kood 5581 020 000 Orsy system kohver 4.4.1(must kaas) L x S x K (välised mõõdud) 370 x 270 x 87 mm Kood 5581 021 500 Orsy system kohver 4.4.2 L x S x K (välised mõõdud) 370 x 270 x 140 mm Kood 5581 010 500 Orsy system kohver 8.4.1 L x S x K (välised mõõdud) 500 x 380 x 87 mm Kood 5581 011 500 Orsy system kohver 8.4.2 L x S x K (välised mõõdud) 500 x 380 x 140 mm Lisavarustus Nimetus Kood Karbid 5581 03 … Karpide jagajad 5581 03 … Plastist lahtriosad 5581 003 … Lahtrite jagajad 5581 003 … Tarvikute komplektid 5694 … Varuosad Nimetus Kood Must kaas 4.4 5581 001 010 Must kaas 8.4 5581 001 020 Läbipaistev kaas 4.4 5581 001 011 Läbipaistev kaas 8.4 5581 001 021 Kaane lukusti 5581 001 000 Käepide 5581 001 001 Kohvrite lukusti 5581 001 002 Kood 5581 010 000 Orsy system kohver 8.4.1 (must kaas) L x S x K (välised mõõdud) 500 x 380 x 87 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=