15 © AS Würth 09/23 ORSY SYSTEM KOHVRITE KOMPONENDID Orsy system kohver 4.4.1, 4.4.2, 8.4.1 ja 8.4.2 Mooduli mõõt (x.x.1) Mooduli mõõt (x.x.2) Jagajad Kood 5581 035 001 Süsteemi mõõdud 1.1.1 82 x 57 x 55 mm Kood 5581 036 002 Süsteemi mõõdud 2.1.2 114 x 82 x 110 mm Kood 5581 035 020 Süsteemi mõõdud x.1.1 70 x 8 x 45 mm Kood 5581 035 002 Süsteemi mõõdud 2.1.1 114 x 82 x 55 mm Kood 5581 036 003 Süsteemi mõõdud 2.2.2 114 x 167 x 110 mm Kood 5581 035 021 Süsteemi mõõdud 2.x.1 110 x 8 x 45 mm Kood 5581 035 003 Süsteemi mõõdud 2.2.1 114 x 167 x 55 mm Kood 5581 036 011 Süsteemi mõõdud 8.1.2 462 x 82 x 110 mm Kood 5581 036 020 Süsteemi mõõdud x.1.2 70 x 8 x 98 mm Kood 5581 035 011 Süsteemi mõõdud 8.1.1 462 x 82 x 55 mm Kood 5581 036 012 Süsteemi mõõdud 2.4.2 114 x 334 x 110 mm Kood 5581 036 021 Süsteemi mõõdud 2.x.2 110 x 8 x 98 mm Kood 5581 035 012 Süsteemi mõõdud 2.4.1 114 x 334 x 55 mm Jagaja 5581 035 020 Süsteemi mõõdud 2.1.1 5581 035 002 Süsteemi mõõdud 8.1.1 5581 035 011 Jagaja 5581 035 021 Süsteemi mõõdud 2.2.1 5581 035 003 Süsteemi mõõdud 2.4.1 5581 035 012 Jagaja 5581 036 020 Süsteemi mõõdud 2.1.2 5581 036 002 Süsteemi mõõdud 8.1.2 5581 036 011 Jagaja 5581 036 021 Süsteemi mõõdud 2.2.2 5581 036 003 Süsteemi mõõdud 2.4.2. 5581 036 012
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=