© AS Würth 06/24 Keermelatt 5.8 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 ETA ei kehti Lubatud koormus kN otsene tõmme 9,0 14,3 20,8 32,3 49,5 63,3 86,7 Lubatud koormus risti kN 5,1 8,5 12,0 22,2 34,8 50,2 81,29 Täitekogus vähemalt 2/3 ml 4,3 7,5 12 22 45 63 132 Täitmisi umb./padrun 70 50 34 21 8 5 2 Armatuur 8 10 12 14 16 20 25 Lubatud koormus kN 8,3 11,1 15,4 18,9 19,7 27,5 42,4 Puuri mõõt Ø mm 12 14 16 18 22 28 32 Ava sügavus mm 80 100 120 160 180 200 250 Täitmisi umb./padrun 55 37 26 17 13 7 3 ANKURDUSMASS WIT 200 Betooni Temperatuur Tööaeg Min kuivamisaeg kuivas betoonis 0 °C ≤ baasmaterjal < 5 °C 25 min 90 min 5 °C ≤ baasmaterjal < 10 °C 17 min 70 min 10 °C ≤ baasmaterjal < 20 °C 12 min 65 min 20 °C ≤ baasmaterjal < 30 °C 6 min 60 min 30 °C ≤ baasmaterjal ≤ 40 °C 3 min 45 min Min. kuivamisaeg Ankru mõõt M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 Ankru läbimõõt d mm 8 10 12 16 20 24 30 Ankurdussügavuse hef ja puuritud ava sügavuse hO vahemik min mm 60 60 70 80 90 100 max mm 160 200 240 320 400 480 Nominaalne paigaldussügavus hef mm 80 90 110 125 170 210 280 Puuri mõõt dO mm 10 12 14 18 24 28 35 Ava kinnitatavas detailis df mm 9 12 14 18 22 26 32 Max. pingutusmoment T max Nm 10 20 30 60 90 140 Min betooni paksus hmin mm hef +30mm ≥ 100mm hef + 2dO Min. tsentrite vaheline kaugus Smin mm 40 50 60 80 100 120 560 Min. kaugus äärest Cmin mm 40 50 60 80 100 120 280 65
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=