17 © AS Würth 09/23 TÜHJAD KOMPLEKTID Süsteemi kohver 4.4.2 Süsteemi kohver 4.4.1 Kood 5581 121 000 Kood 5581 121 001 Kood 5581 120 001 Kood 5581 120 002 Kood Nimetus Moodulite arv L x S x K Kood Kogus 5581 120 001 Mooduli mõõt 2.4.1 1 334 x 114 x 55 5581 035 012 1 Mooduli mõõt 2.2.1 2 167 x 114 x 55 5581 035 003 2 Süsteemi kohver 4.4.1 370 x 270 x 87 5581 020 500 1 5581 120 002 Mooduli mõõt 2.2.1 1 167 x 114 x 55 5581 035 003 1 Mooduli mõõt 2.1.1 2 82 x 114 x 55 5581 035 002 2 Mooduli mõõt 1.1.1 8 82 x 57 x 55 5581 035 001 8 Süsteemi kohver 4.4.1 370 x 270 x 87 5581 020 500 1 Kood Nimetus Moodulite arv L x S x K Kood Kogus 5581 121 000 Mooduli mõõt 2.4.2 2 334 x 114 x 110 5581 036 012 2 Süsteemi kohver 4.4.2 370 x 270 x 140 5581 021 500 1 5581 121 001 Mooduli mõõt 2.4.2 1 334 x 114 x 110 5581 036 012 1 Mooduli mõõt 2.2.2 2 167 x 114 x 110 5581 036 003 2 Süsteemi kohver 4.4.2 370 x 270 x 140 5581 021 500 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=