18 TÜHJAD KOMPLEKTID Süsteemi kohver 8.4.1 Kood 5581 110 001 Kood 5581 110 002 Kood 5581 110 003 Kood 5581 110 004 Kood Nimetus Moodulite arv L x S x K Kood Kogus 5581 110 001 Mooduli mõõt 2.4.1 2 334 x 114 x 55 5581 035 012 2 Mooduli mõõt 2.2.1 2 167 x 114 x 55 5581 035 003 2 Mooduli mõõt 2.1.1 2 82 x 114 x 55 5581 035 002 2 Mooduli mõõt 1.1.1 4 82 x 57 x 55 5581 035 001 4 Süsteemi kohver 8.4.1 500 x 380 x 87 5581 010 500 1 5581 110 002 Mooduli mõõt 2.2.1 4 167 x 114 x 55 5581 035 003 4 Mooduli mõõt 2.1.1 4 82 x 114 x 55 5581 035 002 4 Mooduli mõõt 1.1.1 8 85 x 57 x 55 5581 035 001 8 Süsteemi kohver 8.4.1 500 x 380 x 87 5581 010 500 1 5581 110 003 Mooduli mõõt 8.1.1 4 462 x 85 x 55 5581 035 011 4 Süsteemi kohver 8.4.1 500 x 380 x 87 5581 010 500 1 5581 110 004 Mooduli mõõt 8.1.1 2 462 x 85 x 55 5581 035 011 2 Mooduli mõõt 2.2.1 2 167 x 114 x 55 5581 035 003 2 Mooduli mõõt 2.1.1 2 82 x 114 x 55 5581 035 002 2 Mooduli mõõt 1.1.1 4 82 x 57 x 55 5581 035 001 4 Süsteemi kohver 8.4.1 500 x 380 x 87 5581 010 500 1
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=