Würth kataloog

19 © AS Würth 09/23 Orsy system kohver 8.4.2 TÜHJAD KOMPLEKTID Kood 5581 111 001 Kood Nimetus Moodulite arv L x S x K Kood Kogus 5581 111 001 Mooduli mõõt 2.2.2 4 167 x 114 x 110 5581 036 003 4 Mooduli mõõt 2.1.2 8 82 x 114 x 110 5581 036 002 8 Süsteemi kohver 8.4.2 500 x 380 x 140 5581 011 500 1 Kood 5581 039 001 5581 039 002 Pakend 1 Pinnakate Pulbervärvitud Kaal 487g 971g Laius x kõrgus x sügavus 495 x35x 20mm 990x 35 x 20mm KARPIDE KINNITUSSIINID

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=