21 © AS Würth 09/23 ORSY SYSTEM RATASTEL ALUS PLAAT RATASTEL ALUSELE Võimaldab muuta ORSY süsteemi aluse transpordi aluseks OrsySystem moodulkohvrite ja muude objektide transportimiseks • Tugev metallraam • Kaks fikseeritud ratast ja kaks pööravat ratast. Rattal lukustus. • Orsy System kohvrite transportimine. Kohvrid on lukustusega aluse külge fikseeritud. • Puitplaadi abil lihtsalt transpordikäruks muudetav Kood 5581 038 501 Kogus 1 Pikkus x laius x kõrgus 373 x 373 x 27 mm Materjal Puit Kood 5581 038 500 Kogus 1 Rataste arv 4 tk Materjal teras/akrüülnitriilbutadieenstüreen Pikkus x laius x kõrgus 615 x 490 x 185 mm Kandevõime 250 kg
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=