Würth kataloog

22 5964 008 401 1050 tk SISEKUUSKANT POLDID ISO 4762 (DIN 912) Teras 8.8, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 0084 4 .. M4 x 10/16/20 100 0084 5 .. M5 x 10/16 100 0084 5 20 M5 x 20 80 0084 5 .. M6 x 25/30 50 0084 6 .. M6 x 10/16/20 50 0084 6 .. M6 x 25/30 40 0084 6 40 M6 x 40 30 0084 8 ... M8 x 16/20 30 0084 8 ... M8 x 25/30 20 TÄIDETUD KOHVER 4.4.1 5964 004 001 1350 tk KRUVIPEAGA POLDID DIN 84 Teras, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 0040 6 16 M6 x 16 100 0040 6 .. M6 x 20/25/30 50 0040 5 .. M5 x 10/20 100 0040 5 .. M5 x 30/40 50 0040 4 .. M4 x 10/16/20/25 100 0040 3 .. M3 x 10/16/20/25 100 5964 005 700 685 tk KUUSKANTPEAGA POLDID ISO 4017 Teras 8.8, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 0057 6… M6 x 12/16/20/25 100 0057 8… M8 x 20/25 50 0057 8 16 M8 x 16 80 0057 8 30 M8 x 30 40 0057 10… M10 x 20/25 25 0057 10 30 M10 x 30 20 0057 10 40 M10 x 40 15 5964 025 600 540 tk STOPPERKRUVID ISO 4026/4027/4028 SISEKUUSKANT Teras 45H Kood Mõõt tk. 0257 5 .. 5 x 10/16 30 0257 6 .. 6 x 10/16 30 0257 8 .. 8 x 10/16 30 0256 5 .. 5 x 10/16 30 0256 6 .. 6 x 10/16 30 0256 8 .. 8 x 10/16 30 0255 5 .. 5 x 10/16 30 0255 6 .. 6 x 10/16 30 0255 8 .. 8 x 10/16 30 5964 031 700 1035 tk MUTRID DIN 934; |8| Teras, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 0317 .. M3/M6/M8 200 0317 .. M4/M5/M7 100 0317 10 M10 50 0317 12 M12 40 0317 14 M14 25 0317 16 M16 20 5964 036 800 600 tk NYLOCK MUTRID DIN 985; |8| Teras, tsinkpinnakate (A2K) Kood Mõõt tk 0368 4 M4 100 0368 5 M5 100 0368 6 M6 100 0368 8 M8 100 0368 10 M10 50 0368 10 1 M10 x 1 50 0368 12 M12 50 0368 12 15 M12 x 1,5 50

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=